패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
패키지 터미널 히트 펌프
프리드리히 패키지 터미널 히트 펌프는 창에 장착 된 에어컨이며 히트 펌프 액세서리가 유닛에 추가됩니다. 이 열 펌프는 겨울에는 열원으로, 여름에는 열 싱크로 실외 공기를 사용합니다. 이 패키지 터미널 히트 펌프는 20A 및 30A 전원 공급 장치 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
프리드리히 패키지 터미널 히트 펌프는 창에 장착 된 에어컨이며 히트 펌프 액세서리가 유닛에 추가됩니다. 이 열 펌프는 겨울에는 열원으로, 여름에는 열 싱크로 실외 공기를 사용합니다. 이 패키지 터미널 히트 펌프는 20A 및 30A 전원 공급 장치 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
PTHP(Packed Terminal Heat Pumps)는 분산형 공기열원 히트펌프(ASHP)로, 공간을 데우고 식히는 데 사용할 수 있습니다. 프리드리히 패키지 터미널 열 펌프는 장치에 추가된 열 펌프 액세서리가 있는 창 장착형 에어컨입니다. 이러한 모델은 일반적으로 옥외 건물 벽을 통과하는 슬리브에 설치되기 때문에 벽 관통 장치라고도 합니다. 20A 및 30A 정격 전류로 제공되는 다양한 패키지 터미널 열 펌프 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 선반 및 보관 랙
- 송풍기
- 도서 및 학습용품들
- 작업대
- 파워 가위
- 진공 청소기 호스
- 재고 있음 카트
- 아날로그 멀티 미터
- 스러스트 베어링
- 그리드 커플 링
- DEMAG 전기 체인 호이스트, 9 피트 리프트
- INGERSOLL-RAND 산업용 듀티 피스톨 치즐 스케일러
- APPROVED VENDOR 슬립 온 플랜지, 클래스 150, 블랙 스틸
- APEX-TOOLS Torx (R) Align 전원 삽입 비트
- CADDY INDUSTRIAL SALES 401 클레 비스 행거
- PETERSEN PRODUCTS 142-9 시리즈 테스트 캡
- VOLLRATH 엑스트라 딥 딤플 림 트레이
- MONSTER 도구 공백
- ANSELL 47-400 Activarmr 가벼운 가죽 및 Pvc 장갑
- MITUTOYO 다이얼 두께 게이지