Intermatic COMBOConnect 정션 박스
이 정션 박스는 하나의 전원에서 여러 콘센트로 연결되는 전선을 수용합니다. 100W 저전압 변압기가 내장되어 있어 전선을 전압 변동으로부터 보호합니다. 연결부는 어느 쪽에서든 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 배선 연결을 위한 절연 단자가 있습니다....
브랜드 카탈로그는 시간 스위치, 변압기, 시간 제어, 에너지 제어, 미터, 내후성 커버 및 HVAC/R 제어와 같은 광범위한 제품을 제공합니다. 인터매틱 FM1 시리즈 패널 실장 타이머 극당 최대 40A의 전기 부하를 처리할 수 있는 신뢰할 수 있는 시간 스위치입니다. 이러한 Intermatic 타이머는 하루에 최대 12개의 ON/OFF 작업을 허용합니다. 편의를 위해 수동 오버라이드 스위치가 있으며 하나의 ON/OFF 트리퍼가 함께 제공됩니다. 브랜드의 스프링 감는 타이머 기존 벽 스위치를 직접 대체하는 데 사용되므로 전력이 작동할 필요가 없습니다. 이러한 Intermatic 타이머 스위치는 팬, 조명, 모터, 히터 및 기타 에너지 집약적 부하의 작동 기간을 자동으로 제한합니다. 구조적 견고성과 휴대 용이성을 위해 플라스틱 구조의 플레이트(브러시드 금속 외관 플레이트)가 특징입니다.
상세 보기
전자 타이머인터매틱 전자 타이머는 최신 프로그래밍이 가능하도록 설계되었으며 120VAC와 277VAC 사이의 입력 전압을 식별하는 선택기 스위치를 갖추고 있습니다. 정전 시 배터리 백업을 제공하며 최대 28개의 총 이벤트 시간을 측정할 수 있습니다.(104 제품)
조명 Photocontrol 액세서리초음파 용접을 통해 쉽게 결합할 수 있는 브래킷이 있는 포토컨트롤 리셉터클 및 리셉터클을 포함합니다. 리셉터블에는 감전으로부터 보호하고 ANSI C3 표준을 준수하는 136.10구 소켓이 있습니다. 수명 연장을 위한 제로 크로싱 회로가 있는 DC 릴레이 (13 제품)
조명 PhotocontrolLED 고정 장치에 이상적인 컨 포멀 코팅 PCB; 수명 연장을 위해 제로 크로싱 회로가있는 DC 릴레이가 특징입니다. 10000 ON / OFF 스위칭 사이클을 초과 할 수 있으며 105 ~ 480VAC 범위의 전압과 7200W의 최대 전력 출력에서 사용 가능 (40 제품)
단상 변압기CSA 및 UL 준수 100 / 300 / 600 VA 변압기는 수중 조명, 수영장 조명 및 장식 조명과 함께 일반적으로 사용됩니다. 과부하 시 자동 차단을 위한 내장형 회로 보호 기능과 추가 안전을 위한 접지 실드(9 제품)
전자 기계 타이머상호 전기 기계식 타이머는 극당 최대 40A의 전기 부하를 처리할 수 있는 신뢰할 수 있는 시간 스위치입니다. 하루에 최대 12개의 ON/OFF 작업을 허용합니다. 이 타이머에는 편의를 위한 수동 오버라이드 스위치가 있으며 하나의 ON/OFF 트리퍼가 함께 제공됩니다.(70 제품)
타이머 액세서리타이머 제어 장치에 사용되는 트리퍼, 도어 어셈블리, 이더넷 모듈, 서지 억제기, 타임 클록 모터 및 4회로 릴레이 모듈을 포함합니다.(60 제품)
스프링 상처 타이머SPST, DPST 및 SPDT 스위치 유형의 다양한 FF 및 FD 시리즈 Intermatic 스프링 권선 타이머 포함(75 제품)
비바람에 견디는 박스 커버전기 연결부, 스위치 또는 포트를 습기와 날씨에 노출되지 않도록 보호하는 자동 폐쇄 뚜껑이 있는 방수 폴리카보네이트/다이 캐스트 알루미늄 박스 커버(52 제품)
사이클 타이머인터매틱 사이클 타이머는 산업용 또는 가전 제품을 하루에 최대 8번까지 켜고 끄는 데 사용됩니다. 최대 1HP의 전기 모터 부하와 최대 20A의 저항 부하를 처리할 수 있습니다. 이 타이머는 ON 시간 동안 반복되는 사이클링이 특징입니다.(1개 상품)
플러그인 벽 스위치 타이머실내 및 실외 애플리케이션용 수동 오버라이드 기능이 있는 디지털 및 기계식 플러그인 타이머입니다. 사전 설정된 시간 후 램프, 컴퓨터 및 기타 전기 장치를 자동으로 끄는 데 사용됩니다.(11 제품)
아워 미터특정 기계가 사용된 기간을 추적하고 표시하도록 설계되었습니다. 표면이 둥글고 매립형이며 플라스틱 슬립온 고정 브래킷으로 고정되어 미터를 제자리에 고정합니다. 나사 및 1/4인치 스페이드 및 나사 단자 유형으로 제공 (17 제품)
제상 타이머 제어중간 제상 타이머 컨트롤은 고온 또는 전자식 가스 제상 시스템을 정밀하게 제어하는 데 사용됩니다. 쉽고 빠른 설치를 위해 터미널 배선 및 식별 기능이 있습니다. 프로그래밍된 제상 종료 시간 전에 압력/온도 스위치로 타이머를 종료할 수 있습니다.(6 제품)
디지털 및 기계식 타이머(58 제품)
전기 박스 커버 액세서리(4 제품)
AC 모터(1개 상품)
AC 속도 제어(3 제품)
하드 와이어 서지 보호 장치(90 제품)
모션 센서(30 제품)
조명 조광기(1개 상품)
조명 제어 시스템 구성 요소(2 제품)
냉동 제어(21 제품)
전기 월 플레이트(47 제품)
모션 센서 액세서리(3 제품)
특수 스위치(3 제품)
송풍기 / 모터 컨트롤러(2 제품)
전기 밸브 액추에이터(3 제품)
수영장 및 스파 액세서리(14 제품)
로드 센터 및 패널 보드(28 제품)
전기 박스 커버(3 제품)
관개 및 스프링클러 타이머(7 제품)
온도 프로브(9 제품)
내후성 박스 커버 액세서리(6 제품)
토글 스위치(1개 상품)
Intermatic MPN은 동등한 Power First, Diehl 및 Tork 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Intermatic을 사용할 수 있습니다.
Intermatic 제품은 크기가 작습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
브랜드 카탈로그는 시간 스위치, 변압기, 시간 제어, 에너지 제어, 미터, 내후성 커버 및 HVAC/R 제어와 같은 광범위한 제품을 제공합니다. 인터매틱 FM1 시리즈 패널 실장 타이머 극당 최대 40A의 전기 부하를 처리할 수 있는 신뢰할 수 있는 시간 스위치입니다. 이러한 Intermatic 타이머는 하루에 최대 12개의 ON/OFF 작업을 허용합니다. 편의를 위해 수동 오버라이드 스위치가 있으며 하나의 ON/OFF 트리퍼가 함께 제공됩니다. 브랜드의 스프링 감는 타이머 기존 벽 스위치를 직접 대체하는 데 사용되므로 전력이 작동할 필요가 없습니다. 이러한 Intermatic 타이머 스위치는 팬, 조명, 모터, 히터 및 기타 에너지 집약적 부하의 작동 기간을 자동으로 제한합니다. 구조적 견고성과 휴대 용이성을 위해 플라스틱 구조의 플레이트(브러시드 금속 외관 플레이트)가 특징입니다.
이 정션 박스는 하나의 전원에서 여러 콘센트로 연결되는 전선을 수용합니다. 100W 저전압 변압기가 내장되어 있어 전선을 전압 변동으로부터 보호합니다. 연결부는 어느 쪽에서든 쉽게 접근할 수 있도록 설계되었습니다. 배선 연결을 위한 절연 단자가 있습니다....
이 전자식 밸브 액추에이터는 빗물 집수 및 태양열 난방용 2방향 또는 3방향 전환 밸브를 장착합니다. 밸브 위치 설정을 정확하게 표시하기 위해 성형 눈금이 적용되었습니다. 간단한 토글 스위치로 밸브 설정점을 쉽게 설정할 수 있습니다.
이 단주기 보호 장치는 히트펌프 응축기 및 중앙 에어컨 장치에 서지 및 저전압 보호 기능을 제공합니다. 저전압 발생 시 신속하게 반응하여 연결된 시스템을 보호합니다. 또한, 두 개의 LED 표시등을 통해 장치 상태를 실시간으로 확인할 수 있습니다.
이 서지 보호기는 경상업용 전기 장비를 고장 전류로부터 보호합니다. TPMOV 서지 보호 기술을 적용하여 서지 보호기 내부의 금속 산화물 배리스터의 고장 특성을 최소화합니다.

이 기술은 냉각기/냉동고의 전체 제상 빈도를 줄이기 위해 제상 유형 Intermatic 타이머와 함께 사용됩니다. 대형 냉동고 및 대형 냉각기의 증발기 코일 온도를 지속적으로 모니터링하고 프로그래밍된 타이머 간격으로 제상을 허용합니다.

이 맞춤형 전자 사진 컨트롤에는 시스템에 대한 돌입 전류 영향을 최소화하기 위한 제로 크로싱 전자 회로가 있습니다. 습한 환경, 화학 용제 및 공기 미립자로부터 장치를 보호하기 위해 컨포멀 코팅된 PCB 어셈블리가 있습니다.
사용자는 입력 전력 등급 확인, 시간 재설정, 타이머/기어 모터 갱신 또는 ON/OFF 트리퍼 갱신을 통해 Intermatic 타이머를 수정할 수 있습니다.
Intermatic 광전지의 적색선은 부하에 연결하고 녹색선은 접지에 연결해야 합니다.
설치 후 타이머의 ON/OFF 버튼을 누르고 플러스, 마이너스 키를 이용하여 시간을 설정합니다.
이 타이머에는 타이머에 연결된 장치를 제어(전원 켜기/끄기)하는 기계식 다이얼이 있습니다.
타이머가 구성되면 타이머 내의 내부 메커니즘이 경과 시간 모니터링을 시작합니다. 사전 설정되었거나 조정 가능한 특정 간격에서 이 내부 메커니즘은 동작을 트리거하여 스위치를 시작하고 스위치를 켜거나 끄는 프로그래밍된 동작에 영향을 줍니다.
다양한 타이머 스위치에는 기계식, 디지털, 천문 및 광전지 타이머 스위치가 포함됩니다.
릴레이는 스위치 역할을 하며 전기 기계 또는 전자 수단을 활용하여 회로를 열고 닫습니다. 반면에 타이머는 작업에 지연이 필요하거나 로드에 사전 정의된 기간 동안 지속적인 작업이 필요한 시나리오에서 타이밍 측면을 감독합니다.