INTERMATIC 조명 Photocontrol LED 고정 장치에 이상적인 컨 포멀 코팅 PCB; 수명 연장을 위해 제로 크로싱 회로가있는 DC 릴레이가 특징입니다. 10000 ON / OFF 스위칭 사이클을 초과 할 수 있으며 105 ~ 480VAC 범위의 전압과 7200W의 최대 전력 출력에서 사용 가능
LED 고정 장치에 이상적인 컨 포멀 코팅 PCB; 수명 연장을 위해 제로 크로싱 회로가있는 DC 릴레이가 특징입니다. 10000 ON / OFF 스위칭 사이클을 초과 할 수 있으며 105 ~ 480VAC 범위의 전압과 7200W의 최대 전력 출력에서 사용 가능
포토컨트롤
Photocontrol, 1/2 "수 파이프 나사산 장착
광 제어, 스템 및 회전 장착
광 제어, 잠금 장착
광 제어, 고정 실장
광 제어, 스템 장착
광 제어, 턴락 마운팅
더 알아보기
- 하드웨어 공급
- 전기 도구
- 냉각
- 풍속계
- 소방 의류 및 액세서리
- 히트 건
- 스팀 트랩
- 샤워 배수구
- RH 미터 (IR 온도계 포함)
- 에어 커튼 캐비닛
- PROTO 고정 링 플라이어
- AKG 온도 변환기 40 ~ 300 화씨
- POWER FIRST 6 AWG 링 터미널
- REELCRAFT 연료 호스 릴, F80000 시리즈
- SPEEDAIRE 복동형 NFPA 에어 실린더 탭/슬리브 너트 마운트
- VULCAN HART 온도 조절기 키트
- SPEARS VALVES CPVC 다이어프램 밸브, 스피곳 엔드, FKM 백업 PTFE 다이어프램
- EATON 외부 전면 권총 손잡이
- BROWNING NSS 시리즈 스톡 강철 마감 보어 평 기어, 8피치
- KM SYSTEMS 유압척