항목 | 포토 컨트롤 |
색상 | 회색 밴드가있는 반투명 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 3" |
외함 유형 | 비에 젖지 않는 |
풋 캔들 끄기 | 15 |
발 양초 켜기 | 0.5 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 2.75 " |
맥스. 안정기 암페어 | 8.3 |
맥스. 백열 암페어 | 15 |
최대 와트 수 | 1000 |
설치 | 턴락 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
환경 | 황혼에 켜고 새벽에 꺼짐 |
온도. 범위 | -40도 ~ 158도 F |
UPC | 078275002661 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 8.38 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 주택 자재 | 길이 | 최대 와트 수 | 온도. 범위 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC4523 | 3" | 빨간색 밴드가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 3100 ~ 4155 | -20도 ~ 104도 F | 208에서 277 VAC로 | ₩ 59,290 | ||
LC4523LA | 3" | 빨간색 밴드가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 3100 ~ 4155 | -20도 ~ 104도 F | 208에서 277 VAC로 | ₩ 64,820 | ||
LC4535LA | 3" | 노란색 띠가있는 반투명 | 3" | 폴리 프로필렌 | 2.75 " | 7200 | -20도 ~ 104도 F | 480 VAC | ₩ 82,425 | ||
EK4536 | 3.5 " | 투명한 | 3.5 " | 폴리 카보네이트 | 5 51 / 64 " | 1000 | -40도 ~ 158도 F | 105에서 305 VAC로 | ₩ 49,647 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.