CHANNELLOCK 대각선 절단기
필터
비 점화 : 아니 , 스프링 리턴: 아니
스타일 | 모델 | 테더 가능 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 도구 길이 | 정격 전압 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E337CB | 테더 가능하지 않음 | 31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft | 파랑 빨강 | 7" | 평가되지 않음 | 쿠션 그립 | 7 / 8 " | 1" | ₩ 70,035 | |
B | E336 | 테더 가능하지 않음 | 31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft | 파란색 | 6" | 평가되지 않음 | 기능성 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 57,522 | |
C | 728 | 테더 가능하지 않음 | 3/64 "Med Hard, 3/32"Hard, 11/64 "Soft, 5/64"Piano | 파란색 | 8" | 평가되지 않음 | 기능성 | 59 / 64 " | 17 / 32 " | ₩ 103,477 | |
D | 436 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3/64-3/32 "피아노, 3/64"-3/32 "Hard / Medium, 11/64"Soft Wire | 파란색 | - | 436V | 기능성 | 27 / 32 " | 1.187 " | ₩ 70,532 | |
E | 758 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 플라스틱 및 10 ~ 20 AWG / 구리 와이어 | 파란색 | - | 1000V | 기능성 | 29 / 32 " | 19 / 32 " | ₩ 78,470 | |
F | 338 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire | 파란색 | - | 평가되지 않음 | 기능성 | 25 / 32 " | 1.187 " | ₩ 56,175 | |
G | 337 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire | 파란색 | - | 337V | 기능성 | 25 / 32 " | 1.187 " | ₩ 51,835 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 갑판
- 버니 셔
- 바닥 장착형 진동 차단기
- 상품 및 트레이 건조 랙
- 유압 포장 차단기
- 구조
- 제품식별표
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 유압 여과기
- SCHNEIDER ELECTRIC 22mm 조명 푸시 버튼 오퍼레이터
- HARVEL CLEAR 캡
- ROCKWOOD 방진 스트라이크
- ARLINGTON INDUSTRIES 사이딩 마운팅 블록, 플라스틱
- COOPER B-LINE 대각선 버팀대 키트
- EBERBACH 탁상형 궤도 셰이커
- EATON 50 시리즈 광전 센서
- KERN AND SOHN HO-ACC 시리즈 지원 링
- WEG 러그
- AMERICAN TORCH TIP 밸브