그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft |
핸들 색상 | 파랑 빨강 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 7 / 8 " |
턱 폭 | 1" |
자재 | 강철 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 7.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
도구 길이 | 7" |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 테더 가능 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 도구 길이 | 정격 전압 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire | 파란색 | - | 평가되지 않음 | 기능성 | 25 / 32 " | 1.187 " | ₩ 58,537 | ||
337 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1/16 "-3/32"피아노, 3/64 "-3/32"Hard / Medium, 11/64 "Soft Wire | 파란색 | - | 337V | 기능성 | 25 / 32 " | 1.187 " | ₩ 51,047 | ||
436 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3/64-3/32 "피아노, 3/64"-3/32 "Hard / Medium, 11/64"Soft Wire | 파란색 | - | 436V | 기능성 | 27 / 32 " | 1.187 " | ₩ 70,532 | ||
758 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 플라스틱 및 10 ~ 20 AWG / 구리 와이어 | 파란색 | - | 1000V | 기능성 | 29 / 32 " | 19 / 32 " | ₩ 74,830 | ||
E336 | 테더 가능하지 않음 | 31/64 "Med Hard, 29/32"Hard, 11/64 "Soft | 파란색 | 6" | 평가되지 않음 | 기능성 | 9 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 57,522 | ||
728 | 테더 가능하지 않음 | 3/64 "Med Hard, 3/32"Hard, 11/64 "Soft, 5/64"Piano | 파란색 | 8" | 평가되지 않음 | 기능성 | 59 / 64 " | 17 / 32 " | ₩ 103,477 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.