CHANNELLOCK
Channellock 카탈로그에는 다양한 플라이어, 렌치, 대각선 절단기, 스크래치 송곳 및 니들 노즈 플라이어가 포함되어 있습니다. 브랜드의 텅 앤 그루브 플라이어 세트 다양한 모양과 크기의 물체를 쉽게 비틀고, 잡고, 돌리는 데 사용됩니다. 그들은 증가된 강도와 내구성을 위해 강철/탄소강 구조를 특징으로 합니다. 이 세트에는 미끄럼 방지 그립과 핸들 피로 감소를 위해 핸들이 담겼습니다. 채널락 조정 가능한 렌치 다양한 크기의 너트, 파이프 및 볼트를 돌리고 고정하는 데 적합합니다. 이 렌치는 구조적 강성 및 내구성을 위해 강철로 만들어졌으며 내부식성과 미관을 위해 크롬/검은 인산염 마감 처리가 되어 있습니다.
상세 보기견적요청
일반 수공구 키트(2 제품)
플라이어 세트(14 제품)
혀 및 그루브 플라이어(24 제품)
대각선 커터(10 제품)
조정 가능한 렌치(22 제품)
자동차 전문 도구(3 제품)
케이블 및 와이어 커터(2 제품)
니퍼 및 니 블러(7 제품)
조정 가능한 렌치 세트(8 제품)
고정 및 잠금 링 플라이어(9 제품)
특수 펜치(5 제품)
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터(4 제품)
케이블 및 와이어 압착 도구(2 제품)
오일 필터 렌치(2 제품)
Linesman 플라이어(2 제품)
긴 코 및 바늘 코 펜치(4 제품)
스크래치 송곳(1개 상품)
후크 및 픽(1개 상품)
소켓 세트(1개 상품)
래칫 렌치 세트(1개 상품)
박스 엔드 렌치 세트(2 제품)
펜치(4 제품)
멀티 비트 스크루 드라이버(1개 상품)
도구(1개 상품)
솔리드 조인트 플라이어(3 제품)
정밀 나이프 및 블레이드(2 제품)
케이블 커터(1개 상품)
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Channellock MPN은 동등한 Klein Tools, Westward 및 Wright Tools 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Channellock 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Channellock 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
채널락 정보
Channellock 카탈로그에는 다양한 플라이어, 렌치, 대각선 절단기, 스크래치 송곳 및 니들 노즈 플라이어가 포함되어 있습니다. 브랜드의 텅 앤 그루브 플라이어 세트 다양한 모양과 크기의 물체를 쉽게 비틀고, 잡고, 돌리는 데 사용됩니다. 그들은 증가된 강도와 내구성을 위해 강철/탄소강 구조를 특징으로 합니다. 이 세트에는 미끄럼 방지 그립과 핸들 피로 감소를 위해 핸들이 담겼습니다. 채널락 조정 가능한 렌치 다양한 크기의 너트, 파이프 및 볼트를 돌리고 고정하는 데 적합합니다. 이 렌치는 구조적 강성 및 내구성을 위해 강철로 만들어졌으며 내부식성과 미관을 위해 크롬/검은 인산염 마감 처리가 되어 있습니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
Chanellock 조절식 렌치는 어떻게 사용합니까?
조이거나 풀려는 패스너의 특정 크기에 맞게 Chanellock 조절식 렌치의 턱 너비를 조정하여 시작하십시오. 렌치를 조정했으면 패스너 위에 놓고 핸들을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 돌려 필요한 압력을 가합니다.
이 Channellock 텅 및 그루브 펜치 세트를 유지하는 방법은 무엇입니까?
Channellock 텅 앤 그루브 펜치 세트를 적절하게 유지 관리하려면 사용하지 않을 때 깨끗하고 건조하게 유지하는 것이 중요합니다. 녹과 부식을 방지하기 위해 마른 천으로 닦아내거나 기름을 살짝 바르십시오. 잠재적인 손상이나 손실을 방지하기 위해 건조하고 안전한 장소에 보관하는 것이 중요합니다.
Channellock 대각선 절단기는 모든 유형의 와이어 또는 케이블에 사용할 수 있습니까?
이 Channellock 대각선 절단기는 전선 및 케이블 절단에 사용되며 구리 및 알루미늄과 같은 연질 또는 중간 경도의 전선에 가장 효과적입니다. 정확하고 깨끗한 절단을 위해서는 특정 와이어 또는 케이블에 적합한 크기의 절단기를 선택하는 것이 중요합니다.
Channellock 스크래치 송곳을 마킹이나 스크라이빙 외에 다른 용도로 사용할 수 있습니까?
Channellock 스크래치 송곳은 주로 재료에 마킹 또는 스크라이빙을 위해 설계되었지만 가벼운 재료를 뚫거나 천공하는 데에도 사용할 수 있습니다. 그러나 스크래치 송곳을 프라이 바 또는 스크루드라이버로 사용하는 것은 공구 손상을 초래할 수 있으므로 권장하지 않습니다.