MARATHON MOTORS 중부하용 모터
필터
문장: 공 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 액자: 215T , 프레임 재질: 주철 , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA PremiumR 등급 , 위험 지역 등급: 1 에이,비,씨,디 ,Hz: 60 Hz에서 , 인버터 정격: 가능 , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 모터 디자인: 3 상 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , NEMA 디자인: B , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 1 3 / 8 " , 축 길이: 3 3 / 8 " , 온도 암호: T2B , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 모터 응용 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTFCD6881 | 230 / 460V AC | 13.6 / 6.8A | 5 | 16 1 / 4 " | 일반 응용 | 1180 | 89.5% | 19 5 / 8 " | ₩ 3,313,292 | |
B | 215TTFCD6501 | 460V 교류 | 11.8 | 10 | 16 5 / 8 " | 위험 지역 | 3518 | 90.2% | 20.0625 " | ₩ 3,001,512 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 클램프
- 폐기물 처리기 액세서리
- 밴드 톱
- 밸브 액세서리
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 구조
- 가스히터 관련
- 파워 드릴
- 소매 카트 및 트럭
- 기어링
- KEO 드릴 / 카운터 싱크 세트, 고속 강철, 0 플루트
- HONEYWELL 렌즈 커버
- OPTREL 헬멧 용 전면 렌즈 커버
- RAYMOND 엑스트라 헤비 듀티, Iso D 다이 스프링
- HOFFMAN 와이파이 캐비닛 패널
- EDWARDS MFG 100톤 철공
- APPLETON ELECTRIC 장착 브래킷
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDVD 웜/웜 이중 감속 감속기
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MSRS 단일 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 821 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기