클램프
헤비 서비스 단조 C 클램프
캔틸레버 클램프, 표준 T 핸들, 위버 그립 포함
CH 시리즈 스퀘어 바 스톡 리프터
C- 클램프
Westward C-클램프에는 금속 또는 목재 공작물을 함께 고정하는 데 사용되는 강철 나사가 있는 C형 프레임이 있습니다. 접착 및 용접 공정 중에 금속을 단단히 고정하는 것과 같은 다양한 클램핑 응용 분야에 사용하기 위해 경량형, 일반형 및 중형 변형으로 제공됩니다. 이러한 Westward 클램프는 다양한 크기, 스로트 깊이 및 하중 용량으로도 제공됩니다.
Westward C-클램프에는 금속 또는 목재 공작물을 함께 고정하는 데 사용되는 강철 나사가 있는 C형 프레임이 있습니다. 접착 및 용접 공정 중에 금속을 단단히 고정하는 것과 같은 다양한 클램핑 응용 분야에 사용하기 위해 경량형, 일반형 및 중형 변형으로 제공됩니다. 이러한 Westward 클램프는 다양한 크기, 스로트 깊이 및 하중 용량으로도 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 본체 재질 | 클램프 타입 | 인후 깊이 | 타입 | 색상 | 듀티 등급 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HUJ3 | ₩10,377 | |||||||||
B | 투레이나인 | ₩9,922 | |||||||||
A | 2HUJ5 | ₩15,715 | |||||||||
C | 2훈2 | ₩28,122 | |||||||||
A | 2HUJ6 | ₩15,347 | |||||||||
C | 투레이나인 | ₩42,962 | |||||||||
D | 2HUK1 | ₩72,275 | |||||||||
E | 10D645 | ₩28,227 | |||||||||
C | 투레이나인 | ₩52,272 | |||||||||
E | 10D646 | ₩36,767 | |||||||||
D | 2HUK2 | ₩97,895 | |||||||||
F | 10D475 | ₩119,087 | |||||||||
F | 10D476 | ₩171,500 | |||||||||
D | 2HUK3 | ₩138,740 | |||||||||
G | 10D647 | ₩61,302 | |||||||||
C | 투레이나인 | ₩65,992 | |||||||||
D | 2HUK4 | ₩181,720 | |||||||||
H | 10D515 | ₩85,295 | |||||||||
I | 10D479 | ₩346,360 | |||||||||
H | 10D516 | ₩95,620 | |||||||||
D | 2HUK5 | ₩259,350 |
C- 클램프, 드롭 단조 스틸
No-Mar 패드가 있는 신속 작동 홀드다운 클램프
위버 그립이 있는 신속 작동 홀드다운 클램프
캔틸레버 클램프, No-Mar 원형 플랫 패드 조, T-핸들
엑스트라 헤비 서비스 단조 C 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | M778-5/8EG | RFQ |
A | M778-3/8EG | RFQ |
A | M778-1/2EG | RFQ |
A | M778-5/8B | RFQ |
A | M778-3/4B | RFQ |
딥 스로트 단조 스틸 바디 클램프
딥 스로트 단조 스틸 바디 클램프, 구리 나사
엑스트라 딥 스로트 단조 스틸 클램프, 구리 나사
클램프
C- 클램프는 용접 또는 목공 작업 중에 목재 또는 금속 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 장치에는 클램프를 조이는 동안 레버리지를 얻기 위해 나사에 수직으로 부착 된 금속 막대가 있습니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 G 클램프를 제공합니다. 베시, Enerpac, 칸트 트위스트, 프로토, 스탠리, 베스틸, 서부 제국, Wilton 및 Wright 도구. 칸트 트위스트 캔틸레버 클램프는 더 가볍고 내구성이 뛰어나며 작업 물을 함께 잡기 위해 4 : 1 클램프 비율이 강합니다. 이 혁신적인 캔틸레버는 필요에 따라 적용을 위해 XNUMX 개의 그립면 (널링, 매끄럽고 V- 슬롯)을 사용하여 고르지 않은 표면에 조정할 수있는 자유 플로팅 조를 특징으로합니다. 윌턴 양탄자 C-클램프는 최대 강도를 위한 단조 프레임과 원활한 작동 및 빠른 클램핑을 위한 ACME 압연 스핀들을 특징으로 합니다. 400 시리즈 장치는 모양(원형, 정사각형 또는 평면)과 교체 가능한 Perma 패드 및 스핀들에 관계없이 안전한 그립을 제공하는 V 홈 앤빌을 특징으로 합니다. 이 클램프는 최대 40000lb의 클램핑 압력을 사용하는 교량 건설, 제조, 채광, 목공 및 추출 응용 분야에 적합합니다. 검정색, 노란색 및 회색 본체 색상 옵션과 평면 및 V-그루브 유형 앤빌로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유틸리티 카트
- 리벳
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 덕트 팬 및 액세서리
- 잠수 할 수있는 하수 펌프
- 비중계
- 감속기 및 기어 드라이브
- 구면 롤러 베어링
- 접착력 시험기
- NIBCO 연성 철 게이트 밸브, 플랜지
- SQUARE D 제어 스테이션
- QUAKEHOLD! Ganging 파일 스트랩
- MINTIE TECHNOLOGIES 조정 가능한 덕트 클램프
- MICRO 100 라우터, 단일 플루트, 미터법
- TE-CO 스프링 플런저, 헤비, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 싱글 엔트리 볼 밸브, 스레드 엔드, Buna-N
- CENTURY OEM 교체 AC 모터
- FLEXTECH 공기 냉각기 호스
- LABCONCO 덕트 형 흄 후드