항목 | 캔틸레버 클램프 |
클램핑 포스 | 350 파운드 |
핸들 직경 및 길이(in) | 1 / 8 "X 1" |
맥스. 턱 개방 | 1" |
개방 폭 | 1-3 / 4 " |
전체 길이 | 2 1 / 2 " |
두께 | 1 / 2 " |
인후 깊이 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 4.45 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
모델 | 클램핑 포스 | 핸들 직경 및 길이(in) | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 두께 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K020TPW | 800 파운드 | 1/8" x 1-3/4" | 2" | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1-1 / 8 " | - | RFQ
|
K025TPDW | 700 파운드 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 1-3 / 4 " | ₩ 65,082 | |
K030TPW | 1500 파운드 | 1 / 4 "X 3" | 3" | 6 3 / 4 " | 1-7 / 8 " | 1-1 / 4 " | - | RFQ
|
K045TPDW | 1700 파운드 | 1 / 4 "X 3" | 4-1 / 2 " | 8 1 / 4 " | 1-7 / 8 " | 2-1 / 4 " | ₩ 94,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.