Kant-Twist 퀵 액팅 클램프
이 클램프는 표면과 두께가 부분적으로 정확하지 않은 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 부품을 쉽게 고정할 수 있는 스프링 장력 턱이 있습니다. 그들의 스프링 장력 턱은 방해가 되지 않도록 빠르게 움직입니다.
미국 캘리포니아 주 사우스 엘 몬테에 본사가 있는 Industrial Magnetics, Inc.의 자회사인 Kant Twist는 1972년부터 제조, 자동차, 운반, 스탬핑, 용접, 재활용, 석유화학, 광업 및 골재, 식품 및 곡물 가공 산업을 위한 클램핑 솔루션을 제조해 왔습니다. 상세 보기
브랜드 카탈로그는 Kant-Twist 클램프 세트, 의류, 캔틸레버 클램프, 멀티 죠 클램프 우레탄 그립, 퀵액팅 및 라운드 핸들 클램프 및 위버 그립으로 구성됩니다. 칸트 트위스트 캔틸레버 클램프 오프셋(중심에서 벗어난) 위치 지정 또는 공작물의 왜곡을 줄이고 스폿 용접, 드릴링 및 볼트 작업에 이상적인 선택입니다. 이 장치는 거친 표면에 쉽게 조정되는 자유 부동 죠(jaw)를 특징으로 하며 다양한 적용을 수용하기 위해 세 가지 다른 파지 면(널링, 매끄럽고 V-슬롯)이 있습니다. 이 클램프는 최대 6000lb의 유지 용량을 제공하며 0.5 - 7인치 범위의 목 깊이로 제공됩니다.
Kant Twist 부품 번호는 종종 다양한 OTC 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Kant Twist 클램프를 찾고 있다면 동일한 품목을 사용할 수 있습니다.
이 도구는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 그립은 Kant-Twist T 핸들 캔틸레버 클램프와 함께 사용되어 빈번한 클램핑 작업 중에 클램프를 편안하게 다룰 수 있습니다. Weaver Grips를 사용하여 사용자는 t에 최대 압력을 쉽게 가할 수 있습니다....더 읽기
이 클램프는 표면과 두께가 부분적으로 정확하지 않은 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 부품을 쉽게 고정할 수 있는 스프링 장력 턱이 있습니다. 그들의 스프링 장력 턱은 방해가 되지 않도록 빠르게 움직입니다.
Kant-Twist 원형 핸들 클램프는 유지 압력에 대한 정밀한 제어를 제공하므로 엄격한 공차와 공작물 안정성 및 안전성을 요구하는 응용 분야에 대한 미세 조정 기능을 가능하게 합니다.
이 클램프는 클램프 조에 용접 접지가 있어 용접이 가능합니다. 표준 클램프와 달리 이 클램프는 용접/작업물이 클램프 조에 달라붙는 것을 방지하여 쉽게 설정할 수 있습니다.