KANT-TWIST Lever Clamps with Weaver Grip, Orange
스타일 | 모델 | 클램핑 포스 | 핸들 직경 및 길이(in) | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 두께 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K025TDHVOW | 700 파운드 | 1/8" x 1-3/4" | 2-1 / 2 " | 4 1 / 2 " | 7 / 8 " | 1-3 / 4 " | ₩ 81,912 | |
A | K045TDHVOW | 1700 파운드 | 1 / 4 "X 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | ₩ 91,839 | |
A | K060TDHVOW | 2000 파운드 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | ₩ 127,349 |
위버 그립이 있는 레버 클램프, 주황색
Kant-Twist hi-vis 주황색 캔틸레버 클램프에는 고르지 않은 표면에 쉽게 조정되는 자유 플로팅 조가 있으며 둥근 스톡을 고정하기 위해 세 가지 다른면 (널링, 매끄러운 및 V- 슬롯)을 제공합니다. 볼팅, 드릴링, 용접 또는 두 공작물을 단단히 고정해야하는 응용 분야에 이상적입니다. 딥 리치 스 로트 캔틸레버 클램프는 더 나은 자재 취급을 위해 더 멀리 도달합니다. 이 비 손상 클램프에는 목재, 플라스틱, 합성 물질 또는 고운 광택 금속과 같은 부드러운 소재를 고정하기위한 원형 패드가 있습니다. 혁신적인 설계는 문제가있는 공작물의 왜곡 및 비틀림을 제거하고 4 : 1 클램프 비율을 제공합니다. 이 클램프는 2.5, 4.5, 6 인치의 턱 개구부에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스트로보 스코프
- 호스 클램프 구색
- 프라이 바 레버 돌리
- 밴드 히터
- 음성 데이터 배선 블록
- 방문
- 모니터링 장비
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- DORIAN 널링 도구 밀링 머신
- APPROVED VENDOR 페인트 Edger 4-3 / 4 인치
- SLOAN 센서 수리 키트
- HOFFMAN 본딩 스트랩
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 8-32 unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-8 Un
- SPEARS VALVES 트루 러그 버터플라이 밸브 볼트 키트, 아연 도금
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 카트리지, FKM
- GROTE 커버 플레이트
- LOVEJOY SLD 1500 시리즈, 키리스 리지드 커플링, 메트릭