그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 클램프 |
클램핑 포스 | 700 파운드 |
핸들 직경 및 길이(in) | 1/8" x 1-3/4" |
맥스. 턱 개방 | 2-1 / 2 " |
개방 폭 | 4-1 / 16 " |
전체 길이 | 4 1 / 2 " |
두께 | 7 / 8 " |
인후 깊이 | 1-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 6.99 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클램핑 포스 | 핸들 직경 및 길이(in) | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 두께 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K045TDHVOW | 1700 파운드 | 1 / 4 "X 3" | 4-1 / 2 " | 7 1 / 2 " | 1-1 / 8 " | 2-3 / 8 " | ₩ 91,840 | ||
K060TDHVOW | 2000 파운드 | 1/4" x 3-3/4" | 6" | 11 1 / 2 " | 1-3 / 8 " | 5" | ₩ 127,349 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.