프라이 바 레버 돌리
프라이 바 레버 돌리는 바닥에 캐스터 휠이 있는 나무 또는 강철로 만든 긴 손잡이가 특징입니다. 적재된 무게의 균형을 맞출 수 있으므로 창고 부두에서 화물을 들어올리고 이동하는 데 적합합니다.
프라이 바 레버 돌리, 나무 손잡이
프라이 바 레버 돌리, 스틸 핸들
프라이 바 레버 돌리는 강철로 제작되었으며 중장비, 장비, 팔레트 및 화물을 들어 올리고 들어 올리는 데 도움이 되는 특수 노즈 플레이트가 특징입니다. 이 돌리는 창고에서 화물을 들어올리고 균형을 잡는 용도로도 적합합니다. 폴리 온 스틸 이중 바퀴와 긴 손잡이가 있어 불규칙한 표면에서 무거운 짐을 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 견고한 프라이 바 레버 돌리는 최대 5000lb 하중을 안전하게 들어 올릴 수 있으며 60, 72 및 84인치 변형으로 제공됩니다.
프라이 바 레버 돌리는 강철로 제작되었으며 중장비, 장비, 팔레트 및 화물을 들어 올리고 들어 올리는 데 도움이 되는 특수 노즈 플레이트가 특징입니다. 이 돌리는 창고에서 화물을 들어올리고 균형을 잡는 용도로도 적합합니다. 폴리 온 스틸 이중 바퀴와 긴 손잡이가 있어 불규칙한 표면에서 무거운 짐을 쉽게 운반할 수 있습니다. 이 견고한 프라이 바 레버 돌리는 최대 5000lb 하중을 안전하게 들어 올릴 수 있으며 60, 72 및 84인치 변형으로 제공됩니다.
PLB 시리즈 프라이 레버 바
프라이 바 레버 돌리
프라이 바 레버 돌리는 바닥에 캐스터 휠이 있는 나무 또는 강철로 만든 긴 핸들이 특징입니다. 적재 중량의 균형을 잡을 수 있으므로 창고 부두에서 화물을 들어 올리고 옮기는 데 적합합니다.
자주하는 질문
롤링 헤드 프라이 바는 무엇을 위해 사용됩니까?
롤링 헤드 프라이 바에는 롤링 헤드 후크 엔드가 있습니다. 이 막대는 물체를 효과적으로 분리하는 데 필요한 지렛대를 제공합니다. 또한 구멍을 정렬하거나 정밀한 조립을 위해 기계 부품을 배치하는 데 사용할 수 있습니다.
지렛대와 프라이 바의 차이점은 무엇입니까?
프라이 바는 일반적으로 지렛대보다 얇고 평평하여 복잡한 작업에 이상적입니다.
레킹 바와 프라이 바의 차이점은 무엇입니까?
프라이 바와 레파킹 바의 주요 차이점은 작업의 복잡성입니다. 프라이 바는 일반적으로 레킹 바보다 더 평평하고 얇기 때문에 더 복잡한 작업에 이상적입니다.
어떤 도구를 프라이바로 사용할 수 없습니까?
스크루드라이버는 절대로 지렛대로 사용할 수 없습니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 상점 용품
- 실험실 기기
- 전기관련 테스터
- 자동차 윤활유
- 장착 된 플랩 휠
- 식사 배달 카트
- 스트레이트 블레이드 플러그
- 보호 케이스
- 상업용 주방 후드 액세서리
- MILWAUKEE 6 "휠 직경 앵글 그라인더
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 불연성 가스
- CONTINENTAL INDUSTRIES 수 어댑터 1 Npt 파이프
- BUSSMANN KAC 시리즈 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 마개 끝, EPDM
- ACME ELECTRIC 드라이브 절연 변압기, 460V 기본
- EATON E 시리즈 거꾸로 된 수형 스위블 90 Deg. 튜브 엘보우
- SPEAKMAN Kubos 시리즈, 화장지 홀더
- DORIAN 선삭 인서트
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 5날, HSS, NCC, 알크로나