스트레이트 블레이드 플러그
스트레이트 블레이드 방수 플러그, 2 극
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방수 플러그는 건설 및 산업 분야에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드, 수형 플러그에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징과 내구성 및 내부식성을 위한 니켈 도금 황동 블레이드가 있습니다. 부드러운 본체와 스트레인 릴리프 너트가 있어 잔해물과 물이 고이는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 각진 플러그 감소된 공간 운영을 위해.
Hubbell 배선 장치-Kellems Elasto-Grip 시리즈, 방수 플러그는 건설 및 산업 분야에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 직선 블레이드, 수형 플러그에는 폴리카보네이트 단자 리테이너가 있는 열가소성 엘라스토머 하우징과 내구성 및 내부식성을 위한 니켈 도금 황동 블레이드가 있습니다. 부드러운 본체와 스트레인 릴리프 너트가 있어 잔해물과 물이 고이는 것을 방지합니다. 15A 및 20A의 정격 전류로 제공되는 다양한 노란색 및 검은색 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 각진 플러그 감소된 공간 운영을 위해.
직선형 블레이드/각진 플러그, 2/3/4 극
Hubbell 배선 장치-Kellems 산업용/상업용/병원 등급 플러그는 상업용 및 산업용 애플리케이션에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 수형 플러그에는 내구성과 내식성을 위해 황동 블레이드가 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 작동하기 위한 각진 플러그, 전선 걸림 방지를 위한 경사 하우징, 다양한 코드 직경을 수용할 수 있는 VARI-SIZE 인서트, 안전한 그립을 위해 개별 플러그 및 스위치를 클램핑할 수 있는 강력한 코드 그립을 특징으로 합니다. 15, 20, 30, 50 및 60A의 정격 전류로 제공되는 다양한 검정색, 흰색, 노란색, 투명 및 회색 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 탄성 그립 커넥터 방진 연결을 위한 PVC 하우징 포함.
Hubbell 배선 장치-Kellems 산업용/상업용/병원 등급 플러그는 상업용 및 산업용 애플리케이션에서 전선을 쉽게 연결하고 분리하는 데 이상적입니다. 이 수형 플러그에는 내구성과 내식성을 위해 황동 블레이드가 있는 나일론 하우징이 있습니다. 일부 모델은 좁은 공간에서 작동하기 위한 각진 플러그, 전선 걸림 방지를 위한 경사 하우징, 다양한 코드 직경을 수용할 수 있는 VARI-SIZE 인서트, 안전한 그립을 위해 개별 플러그 및 스위치를 클램핑할 수 있는 강력한 코드 그립을 특징으로 합니다. 15, 20, 30, 50 및 60A의 정격 전류로 제공되는 다양한 검정색, 흰색, 노란색, 투명 및 회색 플러그 중에서 선택하십시오.
Raptor Supplies 같은 탄성 그립 커넥터 방진 연결을 위한 PVC 하우징 포함.
스타일 | 모델 | 항목 | HP | A | 색상 | IP 등급 | 길이 | 자재 | 맥스. HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5266CAT | ₩50,736 | |||||||||
B | HBL9462C | ₩340,077 | |||||||||
C | HBL9368 | ₩228,725 | |||||||||
D | HBL9309 | ₩214,445 | |||||||||
E | HBL5666CA | ₩69,527 | |||||||||
F | HBL5366CA | ₩89,495 | |||||||||
G | HBL8462C | ₩382,042 | |||||||||
H | HBL8432C | ₩220,832 | |||||||||
I | HBL9452C | ₩311,430 | |||||||||
J | HBL5266CA | ₩60,987 | |||||||||
K | HBL9379 | ₩171,220 | |||||||||
L | HBL9361 | ₩228,935 | |||||||||
M | HBL9319 | ₩157,388 | |||||||||
M | HBL9331 | ₩213,710 | |||||||||
F | HBL5466CA | ₩105,105 | |||||||||
N | HBL8452C | ₩317,660 | |||||||||
O | HBL7251C | ₩130,592 | |||||||||
P | HBL9432C | ₩224,350 | |||||||||
Q | HBL7977 | ₩287,087 | |||||||||
B | HBL7302C | ₩296,660 | |||||||||
R | HBL9333 | ₩134,365 | |||||||||
S | HBL1433 | ₩52,237 | |||||||||
T | HBL5364VBK | ₩43,242 | |||||||||
U | HBL8215CT | ₩59,780 | |||||||||
V | HBL5965VGY | ₩25,900 |
엑스트라 하드 사용 병원 등급 앵글 플러그
스타일 | 모델 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | PS5366-HGAN | RFQ | ||
B | PS5666HGAN | RFQ | ||
C | PS5466-HGAN | RFQ |
미디엄 듀티 데드 프론트 플러그
Maxgrip M3 시리즈 스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | 색상 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|
A | PS5364-GRY | RFQ | |||
B | PS5965-GRY | RFQ | |||
C | PS5965-O | RFQ | |||
D | PS5965-Y | RFQ | |||
E | PS5464-Y | RFQ | |||
F | PS5364-Y | RFQ | |||
G | PS5666-Y | RFQ |
앵글 플러그
고무 방진 스트레이트 블레이드 플러그
게이터 그립 스트레이트 블레이드 플러그
스트레이트 블레이드 플러그
추가 하드 사용 접지 연속성 모니터링 스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | PS5366-XGCM | RFQ | ||
B | PS5666-XGCM | RFQ | ||
C | PS5466-XGCM | RFQ |
병원 등급 스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|
A | PS5266-XHG | RFQ | ||
B | PS5666-XHG | RFQ | ||
C | PS5466-XHG | RFQ |
엑스트라 하드 사용 스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | 색상 | 타입 | 전압 | 와이어 크기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PS515-PACC15 | RFQ | ||||
A | PS5266SS-ANW | RFQ | ||||
B | PS5666-X | RFQ | ||||
C | PS5366-X | RFQ | ||||
D | PS5866-X | RFQ | ||||
A | PS5266-HGAN | RFQ | ||||
A | PS5266-XGCM | RFQ | ||||
E | PS5266-X | RFQ | ||||
F | PS5766-X | RFQ | ||||
A | PS5266-XBK | RFQ | ||||
A | PS5266-XGRY | RFQ | ||||
A | PS515-CACC20 | RFQ | ||||
G | CR5266-X | RFQ |
방수 스트레이트 블레이드 플러그
여분의 하드 사용 앵글 플러그
GCM으로 연결
스타일 | 모델 | A | IP 등급 | NEMA 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PS5266XGCM | ₩48,912 | |||||
B | PS5666XGCM | ₩72,450 | |||||
C | PS5366XGCM | ₩73,062 | |||||
D | PS5466XGCM | ₩87,325 |
방진 스트레이트 블레이드 플러그, 노란색, 표준 배선
앵글 블레이드 플러그
Hubbell 배선 장치-Kellems 앵글 블레이드 플러그는 전선을 쉽게 연결하고 분리할 수 있도록 암 콘센트 및 직선형 커넥터용으로 설계되었습니다. 나일론/폴리카보네이트 구조로 마찰이 적고 내충격성 및 내열성이 뛰어납니다. 이 플러그는 최대 20A의 정격 전류를 제공하고 최대 12AWG의 구리선을 수용할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 구성으로 제공되는 다양한 앵글 블레이드 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 방수 플러그 잔해물에 저항하기 위한 부드러운 몸체와 스트레인 릴리프 너트가 있습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 앵글 블레이드 플러그는 전선을 쉽게 연결하고 분리할 수 있도록 암 콘센트 및 직선형 커넥터용으로 설계되었습니다. 나일론/폴리카보네이트 구조로 마찰이 적고 내충격성 및 내열성이 뛰어납니다. 이 플러그는 최대 20A의 정격 전류를 제공하고 최대 12AWG의 구리선을 수용할 수 있습니다. 단상 및 XNUMX상 구성으로 제공되는 다양한 앵글 블레이드 플러그 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 같은 방수 플러그 잔해물에 저항하기 위한 부드러운 몸체와 스트레인 릴리프 너트가 있습니다.
스타일 | 모델 | 재킷 타입 | A | 색상 | 자재 | 맥스. HP | NEMA 구성 | NEMA 평가 | 도체 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL8421C | ₩175,385 | |||||||||
B | HBL8315CAT | ₩88,987 | |||||||||
C | HBL8215CAT | ₩67,025 | |||||||||
D | HBL8411C | ₩149,187 | |||||||||
E | PG2005PA010 | - | RFQ | ||||||||
E | PG2306PB001 | - | RFQ | ||||||||
E | PG1004PB010S | - | RFQ | ||||||||
F | HCMA03C06 | - | RFQ |
항균 표준 스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | A | HP | NEMA 플러그 구성 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1514-PW6P-AM | ₩105,455 | |||||
A | 1510-PW6P-AM | ₩108,570 | |||||
B | 1516-PW6P-AM | ₩97,439 | |||||
A | 1512-PW6P-AM | ₩102,567 |
Steriguard 시리즈 항균 스트레이트 블레이드 플러그
스트레이트 블레이드 플러그
스타일 | 모델 | 색상 | 코드 크기 | 학년 | 자재 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBLTT30P | ₩49,752 | RFQ | |||||||
B | 515P | ₩14,332 | ||||||||
C | HBL52CM80C | ₩84,577 |
잠금 블레이드 플러그, 20A, 125VAC, 1상, 2극, 3선, Ul 유형 4, 4X, 6 및 6P
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
BRY26W47 | CV6URU | ₩ 101,818 | 자세히 |
더 알아보기
- 나사
- 재료 리프트
- 갈퀴 및 재배 도구
- 마운트 및 진동 제어
- 실험실기구
- 잠금 자물쇠
- 연장 코드 보관 릴 액세서리
- 벽걸이 형 와이어 선반
- 컴패니언 플랜지
- 골판지 튜브
- TOUGH GUY Galanized Steel Mop 버킷
- PROTO 스퀘어 드라이브 래칫 토크 렌치 헤드
- DAYTON 장착 하드웨어가 있는 콘센트 가드
- SPEAKMAN 빈티지 컬렉션 시리즈
- PETERSEN PRODUCTS 140-1 시리즈 파이프 플러그
- EATON DS/DSII 유형 스프링 릴리스
- DAYTON 진공 액세서리 키트
- JOHNSON CONTROLS V46 시리즈 물 조절 밸브, 상업용, 비부식성 냉매
- GATES M500-MTF 와이어 브레이드 호스
- CELLTREAT 피펫