항목 | 프라이 바 레버 돌리 |
핸들 색상 | 오크 나무 |
손잡이 재질 | 목재 |
부하 용량 | 4250의 파운드 |
코판 깊이 | 3" |
노즈 플레이트 폭 | 5" |
전체 길이 | 72 " |
전체 폭 | 10.75 " |
휠 재질 | 고무 몰드 온 주철 |
선박 중량 (kg) | 16.7 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 193.04 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
A.
A. 프라이 바는 일반적으로 지렛대보다 얇고 평평하여 복잡한 작업에 이상적입니다.
A. 프라이 바와 레파킹 바의 주요 차이점은 작업의 복잡성입니다. 프라이 바는 일반적으로 레킹 바보다 더 평평하고 얇기 때문에 더 복잡한 작업에 이상적입니다.
A. 롤링 헤드 프라이 바에는 롤링 헤드 후크 엔드가 있습니다. 이 막대는 물체를 효과적으로 분리하는 데 필요한 지렛대를 제공합니다. 또한 구멍을 정렬하거나 정밀한 조립을 위해 기계 부품을 배치하는 데 사용할 수 있습니다.
A. 드라이버는 절대로 지렛대로 사용할 수 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.