에어 그라인더
에어 앵글 그라인더
12,000 rpm 자유 속도 에어 앵글 그라인더
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 가변 속도 | 휠 지름 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 배출 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3450-12AB5 | ₩1,287,160 | |||||||||
B | CP3450-12AC4 | ₩1,357,877 | |||||||||
C | CP9122BR | ₩624,382 | |||||||||
C | CP9121BR | ₩595,245 | |||||||||
D | CP854 | ₩859,740 |
12,000 rpm 자유 속도 에어 앵글 그라인더
공압식 앵글 그라인더, 11000RPM
Speedaire 공압식 앵글 그라인더에는 표면 재료를 제거하거나 절단 휠을 회전시켜 재료를 절단하는 회전식 그라인딩 휠이 있습니다. 이 앵글 그라인더의 헤드는 공구 본체에 대해 직각으로 설정되어 있어 수직 그라인더에 비해 더 콤팩트해 작업 표면과 휠을 더 잘 볼 수 있습니다. 4인치 및 4.5인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 앵글 그라인더 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공압식 앵글 그라인더에는 표면 재료를 제거하거나 절단 휠을 회전시켜 재료를 절단하는 회전식 그라인딩 휠이 있습니다. 이 앵글 그라인더의 헤드는 공구 본체에 대해 직각으로 설정되어 있어 수직 그라인더에 비해 더 콤팩트해 작업 표면과 휠을 더 잘 볼 수 있습니다. 4인치 및 4.5인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 앵글 그라인더 중에서 선택하십시오.
에어 앵글 그라인더
6000rpm 프리 스피드 에어 그라인더
6000rpm 프리 스피드 에어 그라인더
3400rpm 자유 속도 공기 마무리 도구
12,000rpm 프리 스피드 에어 그라인더
공압 그라인더
스타일 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 자유 속도 | HP | 항목 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CP3650-100AB6VK | ₩3,196,375 | |||||||||
B | CP3850-85AB7V | ₩3,412,604 | |||||||||
B | CP3850-77AB7V | ₩3,151,575 |
에어 그라인더
산업용 및 표준형 Dotco 인라인 에어 그라인더는 다이 및 몰드 작업뿐만 아니라 용접 조인트를 매끄럽게 하고 완성된 부품의 디버링에 이상적입니다. 이 가변 속도 스트레이트 그라인더는 고속 모터(최대 34000rpm)를 통합하여 높은 재료 제거 요구 사항을 충족하고 진동을 줄이고 공구 안정성을 유지하기 위해 완벽하게 균형 잡힌 부품을 제공합니다. 돌, 강철, 견목 및 세라믹과 같은 단단한 재료의 디버링을 위한 1.2인치 카바이드 버 또는 일반 절단, 성형 및 연삭 작업을 위한 1인치 장착 연삭 휠과 함께 사용할 수 있습니다. 이 소형 그라인더는 작동을 위해 최대 90psi의 공기압이 필요하며 전면 및 후면 배기 구성에서 사용할 수 있습니다.
산업용 및 표준형 Dotco 인라인 에어 그라인더는 다이 및 몰드 작업뿐만 아니라 용접 조인트를 매끄럽게 하고 완성된 부품의 디버링에 이상적입니다. 이 가변 속도 스트레이트 그라인더는 고속 모터(최대 34000rpm)를 통합하여 높은 재료 제거 요구 사항을 충족하고 진동을 줄이고 공구 안정성을 유지하기 위해 완벽하게 균형 잡힌 부품을 제공합니다. 돌, 강철, 견목 및 세라믹과 같은 단단한 재료의 디버링을 위한 1.2인치 카바이드 버 또는 일반 절단, 성형 및 연삭 작업을 위한 1인치 장착 연삭 휠과 함께 사용할 수 있습니다. 이 소형 그라인더는 작동을 위해 최대 90psi의 공기압이 필요하며 전면 및 후면 배기 구성에서 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | Duty | 배출 | 자유 속도 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10L1101-36-G | ₩1,520,487 | |||||
B | 10L1000-36-G | ₩877,502 | |||||
B | 10L1080-36-G | ₩962,780 |
에어 그라인더
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CP3040-GABTIM | ₩1,006,705 | |
B | CP3109-13A4ES | ₩2,184,385 | |
C | CP3040-가팀 | ₩1,113,525 | |
D | CP9123 | ₩1,079,295 |
에어 그라인더
공기 마감 도구 키트 2800 Rpm 15 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
13460 | AB8FKV | ₩ 3,223,482 |
확장형 앵글 그라인더 17-9/16인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
77A60P107 | AD3CQJ | ₩ 3,397,520 |
에어 그라인더 20000 Rpm 레버 6-3 / 5 인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10LF201-36-G | AB7WHY | ₩ 1,772,645 |
에어 앵글 그라인더 키트 15000 rpm 5 "길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
3103KA | AB4EEB | ₩ 319,637 |
에어 그라인더 키트 16000 Rpm 5-11 / 16 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
12V733 | AA4PCU | ₩ 252,000 |
직각 그라인더 산업용 13500 rpm 0.6HP
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
236GLSB-135A-W3T4 | AH8EUQ | ₩ 2,456,825 |
공압 샌더 산업용 8500 Rpm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CP3650-085AB | AF6ZBK | ₩ 2,749,600 |
더 알아보기
- 손전등
- 임팩소켓 및 비트
- DC 모터
- 윤활유
- 텐셔너 및 타이트 너
- 트럭 랙
- 플로어 사인 액세서리
- 샤워 배수구
- 회로 트레이서 액세서리
- 도자기 실험기구
- CHICAGO-LATROBE 15 조각 코발트 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- WEILER 엔드 브러시 3/4 인치 4500 Rpm
- NTN UCP2 시리즈, 장착형 볼 베어링
- SPEARS VALVES PVC 클래스 200 IPS 제작 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- GAMBER-JOHNSON 트렁크 선반
- MEMPHIS GLOVE Forceflex 절단 방지 장갑
- MASTER LOCK 숨겨진 걸쇠 자물쇠
- FLEXTECH 공기 냉각기 호스
- WESTWARD 플렉스 소켓 어댑터
- GRAINGER 도어 클로저