FAIRBANKS
Fairbanks Company는 1887년부터 산업용 자재 취급 제품을 제조해 왔습니다. 회사의 제품 카탈로그는 휠, 캐스터, 돌리, 플랫폼 트럭, 핸드트럭, 빔 스케일 및 고정 링으로 구성됩니다. 매우 정밀한 Fairbanks 기계식 빔 저울은 산업용 및 상업용 범용 계량 응용 분야에 적합합니다. 이러한 NTEP 및 CWM 승인 저울은 주철 베이스와 플랫폼을 특징으로 합니다. 견고한 바퀴; 황동 삽입물이 있는 읽기 쉬운 크롬 도금 빔; 최대 용량은 1000lb입니다. 또한 최대 5000lb의 하중을 쉽게 균형을 잡을 수 있기 때문에 창고 도크에서 화물을 들어 올리고 이동하는 데 적합한 다양한 프라이 바 레버 돌리를 찾아보십시오. 이 Fairbanks 레버 돌리는 가장자리가 매끄럽고 둥근 긴 나무 손잡이, 더 큰 강도를 위해 손잡이에 볼트로 고정된 경사진 철제 코, 쉬운 운반을 위한 2개의 반강철 바퀴가 장착되어 있습니다. 60인치 / 72인치 / 84인치 전체 길이 옵션으로 제공됩니다.
상세 보기견적요청
플랫폼 트럭크고 무거운 짐을 신속하게 이동하기 위해 창고 및 창고에서 널리 사용됩니다. 최대 14 lb의 하중을 처리 할 수있는 강철 크로스 배튼이있는 3500 게이지 강철 데크 구조와 장애물 손상을 방지하기 위해 둥근 모서리가 특징입니다. 하드 우드 데크가있는 모델도 사용 가능 (18 제품)
돌리최대 2000lb의 가구, 중장비 및 팔레트 이동에 이상적인 스틸/견목 범용 돌리입니다. 직경 3인치 또는 4인치의 내구성 있는 폴리올레핀, 고무 또는 스틸 캐스터가 장착되어 있습니다. 다양한 플랫폼 높이와 길이로 제공 (10 제품)
범용 핸드 트럭(6 제품)
드럼 돌리무거운 화물을 운반할 때 추가적인 안정성을 제공하기 위해 고유한 단면 디자인이 있는 회색 분말 코팅 강철 프레임이 특징인 산업 등급 돌리입니다. 최대 작업 현장 휴대성을 위한 폴리올레핀 회전 바퀴 특징 (1개 상품)
프라이 바 레버 돌리E- 시리즈 레버 돌리는 일반적으로 최대 5000lb의 하중을 들어 올리기 위해 쌍으로 사용됩니다. 하중을 쉽게받을 수있는 볼트 철 코와 강도와 기동성을 높이기위한 부드러운 나무 손잡이가 특징입니다. (6 제품)
벤치 및 바닥 저울최대 1000lb의 무거운 산업 부하를 측정 할 수있는 주철 플랫폼이있는 에폭시 도장 스테인리스 스틸 스케일. 안전한 작동을위한 빔 잠금 메커니즘과 작업 현장 기동성을 극대화하기위한 페놀 휠이 특징입니다. (1개 상품)
패널 트럭최대 적재 용량이 2000lb 인 고품질 강철 패널 이동 장치로 접이식 테이블, 창문, 칸막이, 튜브, 합판 및 벽판을 취급하는 데 이상적입니다. 나일론 슬리브 웨빙이있는 탈착식 관형 핸들 5 개와 6/XNUMX 인치 폴리 우레탄 캐스터 XNUMX 개가 특징입니다. (1개 상품)
의자 핸드 트럭학교, 강당, 연회장에서 사용되는 10~12개의 교회용 또는 연회용 의자를 쉽고 안전하게 운반할 수 있도록 설계되었습니다. 구조적 강성을 위한 60인치 길이의 관형 강철 프레임과 쌓인 의자를 안정시키기 위한 긴 전면 확장 시설이 특징입니다. (1개 상품)
플레이트 캐스터(14 제품)
컨버터블 핸드 트럭(1개 상품)
드럼 핸드 트럭(1개 상품)
작업대(2 제품)
페어뱅크스 소개
Fairbanks Company는 1887년부터 산업용 자재 취급 제품을 제조해 왔습니다. 회사의 제품 카탈로그는 휠, 캐스터, 돌리, 플랫폼 트럭, 핸드트럭, 빔 스케일 및 고정 링으로 구성됩니다. 매우 정밀한 Fairbanks 기계식 빔 저울은 산업용 및 상업용 범용 계량 응용 분야에 적합합니다. 이러한 NTEP 및 CWM 승인 저울은 주철 베이스와 플랫폼을 특징으로 합니다. 견고한 바퀴; 황동 삽입물이 있는 읽기 쉬운 크롬 도금 빔; 최대 용량은 1000lb입니다. 또한 최대 5000lb의 하중을 쉽게 균형을 잡을 수 있기 때문에 창고 도크에서 화물을 들어 올리고 이동하는 데 적합한 다양한 프라이 바 레버 돌리를 찾아보십시오. 이 Fairbanks 레버 돌리는 가장자리가 매끄럽고 둥근 긴 나무 손잡이, 더 큰 강도를 위해 손잡이에 볼트로 고정된 경사진 철제 코, 쉬운 운반을 위한 2개의 반강철 바퀴가 장착되어 있습니다. 60인치 / 72인치 / 84인치 전체 길이 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 승리
- 레진테크
- 에코노코
- 키샤프트
- 배선 조합 장치
- 가드 레일 액세서리
- 키 체인 및 미니 손전등
- 임팩트 소켓 액세서리
- 전자기 잠금 활성화 장치
- SLOAN Sloan 142 은폐형 수동 변기 플러시미터
- STEARNS BRAKES 82000 시리즈 허브 및 세트 스크류 어셈블리
- BALDOR / DODGE 스퀘어 헤드 마그네틱 플러그
- CHRISLYNN 정밀 플러그 탭, 미터법
- KERN 및 SOHN 세트 저울
- ANSELL 56-009 Alphatec 중형 PVC 보호 앞치마
- CONDOR 내화학성 장갑, 두께 15밀리, 다이아몬드, 녹색
- PS DOORS 팔레트 랙 안전 게이트
- PYRAMEX Venture 3 하프 프레임 안경
- YELLOW JACKET Plus II 호스, 1/4인치 플레어 피팅