FAIRBANKS 시트 및 패널 트럭
필터
조립 / 조립되지 않음 : 미 조립 , 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 / 폴리에틸렌 중심이있는 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 유형: (2) 스위블, (2) 리지드 , 캐스터 휠 폭: 2" , 캐스터 폭: 2" , 색상: 초록색 , 데크 길이: 38 " , 데크 폭: 28 " , 마치다: 파우더 코트 , 프레임 재질: 강철 , 손잡이 포함: 가능 , 손잡이 유형: 이동할 수있는 , 적재 능력: 2000의 파운드 , 캐스터 수: 4 , 전체 길이: 38 " , 전반적인 너비: 28 " , 플랫폼 재질: 강철
스타일 | 모델 | 캐스터 Dia. | 캐스터 휠 직경 | 데크 높이 | 전체 높이 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PM-2838-5PRB | 5" | 5" | 9" | 35.5 " | RFQ
|
A | PM-2838-6PRB | 6" | 6" | 9.75 " | 36.25 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밸브 잠금 장치
- 마스터 링크
- 전동 드라이버
- 재생 송풍기 머플러
- 소프트 스타트 조합
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 냉각 팬 및 액세서리
- 자동차관련 테스터
- 구리
- 타이어와 휠
- REESE 커플러 수리 키트
- BAUSCH + LOMB 렌즈 클리닝 티슈
- BAYHEAD 큐브 트럭
- HAKKO 노즐 열풍 싱글 제트
- CRYDOM DR 시리즈 솔리드 스테이트 릴레이
- DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS 시리즈 차압 스위치
- CH HANSON 빈 금속 태그, 노치 모서리가 있는 직사각형
- PASS AND SEYMOUR 비바람에 견디는 폐쇄 플러그
- COOPER B-LINE B392-12 시리즈 연결 엔드 캡
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, E120M, 탄성 커플링