DWYER INSTRUMENTS ADPS/EDPS 시리즈 차압 스위치
Dwyer ADPS 시리즈 차압 스위치는 HVAC 시스템, 클린룸 및 여과 시스템의 차압을 모니터링하고 제어하도록 설계되었습니다. 이 공기 차압 스위치는 공기 및 기타 불연성 가스에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ADPS-08-2-N | ₩ 57,767 | |
A | ADPS-04-2-N | ₩ 57,750 | |
A | ADPS-06-2-N | ₩ 57,750 | |
A | ADPS-03-2-N | ₩ 57,750 | |
A | ADPS-05-2-N | ₩ 58,169 | |
A | ADPS-07-2-N | ₩ 59,482 |
작동 메커니즘
- Dwyer ADPS 시리즈 차압 스위치는 두 지점 사이의 압력 차이를 감지하는 원리를 기반으로 작동합니다. 이 스위치는 각 측면의 압력에 노출되는 다이어프램으로 구성됩니다. 차압이 변하면 그에 따라 다이어프램이 편향됩니다.
- 스위치 내부에는 이러한 편향을 기계적인 움직임으로 변환하는 메커니즘이 있습니다. 이 움직임은 차례로 스냅 동작 스위치를 작동시킵니다. 스위치에는 열림과 닫힘의 두 가지 위치가 있습니다. 압력 차이가 특정 설정점에 도달하면 기계적 움직임이 스위치를 트리거하여 상태를 열림에서 닫힘으로 또는 그 반대로 변경합니다.
- 스위치 상태의 변화는 알람 활성화, 밸브 열기 또는 닫기, 시스템 시작 또는 중지와 같은 다양한 작업을 트리거하는 데 사용할 수 있습니다. 스위치의 설정점을 조정하여 사용자는 원하는 차압에 따라 이러한 동작이 발생하는 시기를 제어할 수 있습니다.
특징
- Dwyer ADPS 시리즈 차압 스위치는 높은 기계적 강도와 강성을 위한 폴리옥시메틸렌을 특징으로 합니다.
- 먼지, 물 및 부식으로부터 보호하기 위해 NEMA 3 인클로저에 보관됩니다.
- 이 차동 압력 스위치에는 연결 시 더 나은 전기 전도성을 위한 푸시온 나사 단자가 있습니다.
- 화씨 -4도에서 185도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 Dwyer ADPS 시리즈 차압 스위치에는 압력 전환을 위한 조정 노브가 장착되어 있습니다.
- 수명 연장을 위해 실리콘 다이어프램이 있습니다.
- 이 장치에는 온/오프 기능을 위한 SPDT(single-pole double-throw) 스위치가 있으며 진공 수준의 변화를 감지합니다.
호환 액세서리
- 드 와이어 A-489 정압 팁: 이 정압 팁은 정압을 정확하게 측정할 수 있게 하여 압력 스위치 시스템의 성능과 기능을 향상시킵니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
자주하는 질문
이 스위치는 어떤 유형의 장착을 제공합니까?
쉽고 안전한 설치를 위해 수직 장착이 가능합니다.
이러한 압력 스위치의 유지 관리 중에 따라야 할 단계는 무엇입니까?
- 이 스위치의 움직이는 부분은 정기적인 유지 보수나 윤활이 필요하지 않습니다.
- 스위치는 적당히 깨끗하게 유지해야 합니다.
- 배기 배수 플러그는 주기적으로 회전하고 원래 위치로 돌아가 과도한 응결 조건이 있는 스위치 애플리케이션에 축적된 침전물을 제거해야 합니다.
애플리케이션에 맞는 차압 스위치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 원하는 압력 범위, 측정 중인 매체(기체 또는 액체), 전기 요구 사항, 환경 조건 및 안전 표준이 포함됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 마킹 화살표 및 밴딩 테이프
- 진공 송풍기 낚시 시스템 액세서리
- 의료 캐비닛 액세서리
- 순환 수 압력계
- Arbors
- 실험실 장비
- 손전등
- 공구집 및 이동장
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- PROTO 1 "드라이브 메트릭 소켓
- REELCRAFT 플라잉 리드 전원 코드 릴, L5000 시리즈
- ACROVYN 오른쪽 엔드 캡, 충격 방지
- HYDRO VACUUM 압력 스위치
- WOODHEAD 130084 시리즈 케이블 릴
- HOFFMAN 본딩 스트랩
- MARATHON MOTORS XRI 범용 모터, 완전 밀폐형, 강성 베이스
- JOBOX Gear-Lock 시리즈 알루미늄 상자
- EATON QC 시리즈 GFCI 회로 차단기
- EATON 어느 한 쪽