MARATHON MOTORS XRI 범용 모터, 완전 밀폐형, 견고한 베이스
필터
문장: 공 , 커패시터 필요: 아니 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: NEMA 프리미엄(R) , 인클로저: 테프씨 , 액자: 145T , 프레임 재질: 압연 강 , 프레임 크기: 182T , 완전 부하 전류: 6.3 ,Hz: 60 , 절연 등급: F , 인버터 정격: 가능 , 길이가 짧은 샤프트: 12 1 / 16 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 장착: Base , 명판 RPM: 1750 , 공칭 효율: 86.5% , 속도 수: 1 , 전체 길이: 14.437 " , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , RPM: 900 , RPM 그룹: 1701-1800 , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1.15 , 축 직경: 7 / 8 " , 축 길이: 2.375 " , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | HP | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 182TTFN16101 | 1 | 230/460 | ₩ 2,031,603 | |
B | 145TTFR16039 | 2 | 200 | ₩ 1,113,385 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 그로멧
- 심 스톡
- 선형 가이드 레일 캐리지 어셈블리
- 전도성 빈
- 스테인리스 막대 주식
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 비상 조명
- 자동차 윤활유
- 카운터 및 아워 미터
- NORTON ABRASIVES 중급 샌딩 벨트
- CALDWELL 빔 통
- SWEEPEX Polar Trec 휠 세트
- DIXON 암 스위블 어댑터
- PARKER 셔틀 밸브
- APOLLO VALVES 83B-340 시리즈 3 피스 전체 포트 맞대기 용접 볼 밸브
- MASTER MAGNETICS 마그네틱 포토 포켓
- TSUBAKI 컨베이어 시리즈 - 대형 롤러 더블 피치 스프로킷, A형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDNS 단일 감속 감속기
- BUSSMANN GMA 시리즈 고속 작동 유리관 퓨즈, 5 x 20mm