전도성 빈
ESD 용기
Akro-Mils ESD 컨테이너는 부품 취급 및 검색을 위한 안전하고 편리한 보관 시스템을 생성하도록 설계되었습니다. 민감한 전자 부품에 심각한 손상을 줄 수 있는 정전하를 소산하기 위해 성형 ESD로 제작되었습니다. 탄소 함량이 매우 낮고 부품에 검은색 잔류물이 남지 않습니다. 이 컨테이너는 무거운 하중을 지지하는 전폭 행거 립과 측벽이 퍼지는 것을 방지하는 강화된 측면 리브를 특징으로 합니다. 바코드를 쉽게 스캔할 수 있는 큰 라벨 슬롯과 작은 부품을 검색할 수 있는 곡선형 바닥이 있습니다.
Akro-Mils ESD 컨테이너는 부품 취급 및 검색을 위한 안전하고 편리한 보관 시스템을 생성하도록 설계되었습니다. 민감한 전자 부품에 심각한 손상을 줄 수 있는 정전하를 소산하기 위해 성형 ESD로 제작되었습니다. 탄소 함량이 매우 낮고 부품에 검은색 잔류물이 남지 않습니다. 이 컨테이너는 무거운 하중을 지지하는 전폭 행거 립과 측벽이 퍼지는 것을 방지하는 강화된 측면 리브를 특징으로 합니다. 바코드를 쉽게 스캔할 수 있는 큰 라벨 슬롯과 작은 부품을 검색할 수 있는 곡선형 바닥이 있습니다.
전도성 빈
Quantum Storage Systems ESD 전도성 빈에는 1개의 칸막이 슬롯이 있으며 민감한 전기 장비를 보관하는 데 이상적입니다. 이 제품은 탄소 충전 공중합체 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하여 유도 또는 정전기장으로부터 저장된 구성 요소를 보호하고 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이러한 전도성 빈은 스택형, 네스팅형 및 스택 앤 행 빈 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 분배기 상자 최대 55 개의 짧은 분할 가능한 슬롯이 있습니다.
Quantum Storage Systems ESD 전도성 빈에는 1개의 칸막이 슬롯이 있으며 민감한 전기 장비를 보관하는 데 이상적입니다. 이 제품은 탄소 충전 공중합체 폴리프로필렌 구조를 특징으로 하여 유도 또는 정전기장으로부터 저장된 구성 요소를 보호하고 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이러한 전도성 빈은 스택형, 네스팅형 및 스택 앤 행 빈 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 분배기 상자 최대 55 개의 짧은 분할 가능한 슬롯이 있습니다.
스타일 | 모델 | 바깥 쪽 너비 | 높이 | 내부 높이 | 스타일 | 디바이더 번호 사용 | 폭 | 내부 길이 | 안쪽 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QUS200CO | ₩10,018 | |||||||||
B | QSB101CO | ₩34,212 | |||||||||
C | QUS210CO | ₩15,750 | |||||||||
B | QSB105CO | ₩64,627 | |||||||||
B | QSB103CO | ₩43,452 | |||||||||
D | QUS220CO | ₩20,422 | |||||||||
E | QUS230CO | ₩46,077 | |||||||||
F | QSB102CO | ₩47,319 | |||||||||
B | QSB106CO | ₩77,945 | |||||||||
G | QUS239CO | ₩117,110 | |||||||||
H | QUS240CO | ₩117,355 | |||||||||
I | QSB114CO | ₩140,420 | |||||||||
J | QUS255CO | ₩240,537 | |||||||||
K | QUS235CO | ₩69,247 | |||||||||
L | QUS270CO | ₩291,987 | |||||||||
M | QUS250CO | ₩197,697 |
전도성 분배기 상자
Quantum Storage Systems ESD 전도성 칸막이 상자는 민감한 전기 부품을 보관하도록 설계되었습니다. 용기, 커버 및 칸막이는 영구적으로 전도성이 있어(여러 번 세탁해도 상관 없음) 정전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 탄소로 채워진 공중 합체 폴리프로필렌으로 만들어져 저장된 전기 제품을 유도 또는 정전기장으로부터 보호하여 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이 상자에는 내부 내용물의 먼지 및 손상을 제거하기 위한 스냅 덮개가 있으며 7, 11, 15 및 55 분할 슬롯 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 빈 스택 가능, 중첩 가능 및 스택 및 행 스타일.
Quantum Storage Systems ESD 전도성 칸막이 상자는 민감한 전기 부품을 보관하도록 설계되었습니다. 용기, 커버 및 칸막이는 영구적으로 전도성이 있어(여러 번 세탁해도 상관 없음) 정전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 탄소로 채워진 공중 합체 폴리프로필렌으로 만들어져 저장된 전기 제품을 유도 또는 정전기장으로부터 보호하여 0.1초 미만의 정전기 감쇠율을 제공합니다. 이 상자에는 내부 내용물의 먼지 및 손상을 제거하기 위한 스냅 덮개가 있으며 7, 11, 15 및 55 분할 슬롯 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies Quantum Storage Systems도 제공합니다. ESD 전도성 빈 스택 가능, 중첩 가능 및 스택 및 행 스타일.
Esd 박스 삽입 커버 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CDC2000-XL | AF6NKW | ₩ 19,040 |
Esd 전도성 스택 / 행 빈 커버 블랙
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CPB30-XL | AF6NKX | ₩ 9,927 |
전도성 빈
전도성 쓰레기통 아크로 밀스 (AKRO-MILS), 루이스빈 및 양자 저장 시스템민감한 전기 장비 및 기타 품목을 클린룸, 워크스테이션 및 산업용 애플리케이션에 보관하는 데 사용됩니다. 그들은 저장된 전기 품목을 보호하기 위해 통 내부에 정전기 전하가 침투하거나 축적되는 것을 방지합니다. 이 용기는 부식 및 유해한 UV 복사에 저항하는 동시에 높은 굴곡 강도를 위한 전도성 폴리프로필렌 구조를 특징으로 합니다. Raptor Supplies 또한 먼지와 손상으로부터 보관 품목을 보호하기 위해 상자 덮개를 제공합니다. 2~12인치 범위의 외부 높이에서 사용할 수 있는 다양한 전도성 빈 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 유압 호스
- A / C 냉동
- 배송 라벨 및 액세서리
- 중앙 장비
- 로터리 펌프
- 버핑 휠
- 연장 코드
- 바닥 그라인더
- 장붓 구멍 잠금 장치
- 지하 인클로저
- DYNABRADE 3-1 / 2 "비닐 또는 후크 페이스 패드가있는 에어 랜덤 오비탈 샌더
- STANLEY 플랫 프라이 바
- AUTO DOLLY 자동차 돌리 12 x 16 인치
- APPROVED VENDOR 호스 수선 황동
- THOMAS & BETTS TNB189 시리즈 와이어코넥터 키트
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 3/16-12 Un
- KERN AND SOHN OZB-AO 시리즈 무색 변환 대물 렌즈
- APPLETON ELECTRIC 과부하 히터
- SIMPSON ELECTRIC 패널 미터 션트
- BLACK DIAMOND 드럼 유출 억제 팔레트