그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정압 팁 |
연결 크기 | 3 / 16 " |
피팅 타입 | 가시 돋친 |
학년 | 학년 303 |
자재 | 스테인리스 강 |
제품 데이터 시트 | dwyer-악기-a-308.pdf |
튜브 내부 직경. | 3 / 16 " |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 9026906000 |
원산지 | CN |
A. 기류에 접근하려면 테스트 포트를 설치하십시오. 정압 팁의 뾰족한 끝을 기류에 직접 배치합니다. 속도 압력으로 알려진 덕트 시스템의 또 다른 압력은 뾰족한 팁에 의해 분할되어 근처의 작은 구멍에서 멀어집니다.
A. 종종 DP 센서로 알려진 차압 센서는 장치의 두 포트 사이의 압력 차이를 측정하는 고유한 종류의 압력 센서입니다. 단일 포트를 사용하여 압력을 측정하는 정적 또는 절대 압력 센서와 다릅니다.
A. 제어 댐퍼를 포함하여 더 많은 장애물이나 더 빠른 공기로 인해 정압이 상승합니다. 덕트에 너무 많은 압력이 가해지면 댐퍼가 필요에 따라 열리거나 닫힐 수 없습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.