보호용 고글
이중 창 고글
Wheelz 충격 및 스플래시 고글
지진 밀봉 안경
Carbonvision 안전 고글
할리우드 고글
Flex Seal 안전 Google
액션 고글
충격 방지 고글
보호용 고글
보호용 고글
화학 스플래쉬 고글
화학 물질 튀김/충격 방지 고글
안개 방지 보호 고글
스타일 | 모델 | 프레임 색상 | 프레임 재질 | 항목 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16645-00000-10 | ₩46,607 | |||||
B | GG2891-SGAF | ₩32,234 |
GPL500 시리즈 안전 고글
Odyssey 시리즈 안전 고글
베이더 콤보 시리즈, 고글
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | BKGOG-2020N | ₩154,687 | RFQ |
B | BKGOG-2020SN | ₩157,003 | RFQ |
클립 온 안경
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 32-8LFFW8-0000 | ₩260,154 | RFQ |
B | 32-8LFFW4-0000 | ₩275,642 | RFQ |
C | 32-8LFFB6-0000-G | ₩239,190 | RFQ |
D | 32-8LFFB4-0000 | ₩287,367 | RFQ |
E | 32-8LFFW6-0000 | ₩284,602 | RFQ |
F | 32-8LFFB3-0000 | ₩249,847 | RFQ |
G | 32-8LFFW5-0000 | ₩281,592 | RFQ |
H | 32-8LFFB8-0000 | ₩279,370 | RFQ |
소대 화학 스플래쉬 고글
Condor 화학 스플래시 고글은 화학 스플래시 및 위험한 액체로부터 눈을 보호하는 데 이상적입니다. 이 제품은 화학 물질, 부식성 물질 또는 감염원에 노출될 위험이 있는 산업 환경, 실험실 및 의료 시설에서 사용됩니다. 이 고글은 눈과 잠재적인 위험 사이에 장벽을 제공하여 작업자의 안전을 보장합니다.
Condor 화학 스플래시 고글은 화학 스플래시 및 위험한 액체로부터 눈을 보호하는 데 이상적입니다. 이 제품은 화학 물질, 부식성 물질 또는 감염원에 노출될 위험이 있는 산업 환경, 실험실 및 의료 시설에서 사용됩니다. 이 고글은 눈과 잠재적인 위험 사이에 장벽을 제공하여 작업자의 안전을 보장합니다.
OTG 안전 고글, V-Maxx 시리즈
North By Honeywell V-Maxx 시리즈 안전 고글은 180도 왜곡없는 시야를위한 세련된 랩 어라운드 디자인을 특징으로합니다. 이 OTG (over-the-glasses) 고글에는 덥거나 습한 환경에서 작업하는 동안 습기 축적을 최소화하기 위해 Fog-Ban 스크래치 방지 마감으로 코팅 된 폴리 카보네이트 렌즈가 장착되어 있습니다. 또한 하드 모자, 하프 마스크 호흡기 및 처방 안경 주위의 스트랩을 조정하기위한 회전식 헤드 밴드 클립과 통합됩니다.
North By Honeywell V-Maxx 시리즈 안전 고글은 180도 왜곡없는 시야를위한 세련된 랩 어라운드 디자인을 특징으로합니다. 이 OTG (over-the-glasses) 고글에는 덥거나 습한 환경에서 작업하는 동안 습기 축적을 최소화하기 위해 Fog-Ban 스크래치 방지 마감으로 코팅 된 폴리 카보네이트 렌즈가 장착되어 있습니다. 또한 하드 모자, 하프 마스크 호흡기 및 처방 안경 주위의 스트랩을 조정하기위한 회전식 헤드 밴드 클립과 통합됩니다.
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 무선 도구
- 회전스위벨/익스펜션조인트
- 물 처리
- 브론즈
- 방진 장갑 및 랩
- 백 필터 하우징
- 무선 스크루 드라이버
- 물 탱크
- 글로브 밸브 Less Actuator
- BUSSMANN 자동차 회로 차단기, 플러그인 실장
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGH 시리즈 전류 센서 릴레이
- WRIGHT TOOL 1/4인치 드라이브 교체 육각 비트
- MARTIN SPROCKET Martin Flex 시리즈 커플링 어셈블리
- CONDOR 범용 장갑, 블랙/화이트, 부드러운 PU
- VESTIL PHR 시리즈 플라스틱 연동 배리어
- BOSTITCH 보스티치 전동 공구 부품
- GRAINGER 스퀘어 헤드 볼트
- MI-T-M HSE 시리즈 전기 직접 구동 압력 세척기
- BOSCH 디지털 레벨