2000 시리즈 자기 나선 차압 게이지
이 센서는 간단하고 마찰 없는 움직임을 통해 양압, 음압(진공) 및 공기압이나 비부식성 가스압의 차이를 빠르게 표시합니다. 충격, 진동, 방수 및 과압에 강합니다.
Dwyer Instruments의 카탈로그에는 광범위한 압력, 유량, 온도, 레벨 및 공기질 측정 기기가 포함되어 있습니다. 브랜드의 Magnehelic 차압 게이지 공기 또는 비부식성 가스 압력(양수, 음수 또는 차등)을 빠르게 표시합니다. 충격, 진동 및 과압에 견디는 견고한 디자인과 패널에 쉽게 매립형으로 장착할 수 있는 베젤 피팅이 특징입니다. 이 Dwyer 차압 게이지에는 쉽게 읽을 수 있는 정밀 석판 인쇄 스케일과 오버 트래블을 방지하기 위한 성형 고무 포인터 스톱이 함께 제공됩니다. 실리콘 고무 다이어프램과 통합되어 전면 및 후면 플레이트를 지지하고 과압으로 인한 손상을 방지합니다. 브랜드의 디지털 휴대용 압력계 간편한 현장 교정 및 재설정 기능을 제공하는 단일 버튼 자동 영점 기능이 있습니다. 또한 최대 화씨 140도까지 견딜 수 있는 압출 알루미늄 하우징이 장착되어 있습니다. 이 휴대용 압력계는 +/-0.10% 풀 스케일 정확도로 양압, 음압 및 차압을 측정하는 데 적합합니다.
상세 보기
분말 벌크 레벨 제어벌크 재료의 레벨 모니터링에 사용되는 고품질 SPDT / DPDT 전기 기계식 레벨 스위치. NEMA 4X 인클로저 및 NPT 연결이 특징이며 용량 성, 튜닝 포크 및 패들 변형으로 제공됩니다.(12 제품)
흐름 스위치액체, 가스 및 증기의 흐름을 모니터링하고 제어하는 데 사용되는 황동으로 만든 유량 및 레벨 스위치. 특정 유량 속도에서 전기 접점 출력이 있습니다.(55 제품)
유량계 액세서리(1개 상품)
온도 / 습도 / 압력 트랜스미터 Acc.특정 Dwyer 압력 및 레벨 트랜스미터를 전기적으로 분리하기 위해 트랜스 듀서 및 제너 및 갈바닉 배리어와 함께 사용하기위한 디스플레이 업그레이드 키트가 포함되어 있습니다. 원격 디스플레이, 마운팅 브래킷, 덕트 마운트 어셈블리 및 인클로저도 사용 가능(9 제품)
공기 속도 송신기(22 제품)
미세 압력계차압 및 정압 판독 값을 모두 확인하고 유속 및 풍속을 측정하도록 설계되었습니다. 9V 배터리로 구동되며 최대 200psig 압력 측정 가능(18 제품)
압력계 액세서리디지털 압력계 스탠드 및 브래킷 및 자석 어셈블리와 같은 기타 장착 액세서리 포함(7 제품)
다이얼 온도계(237 제품)
아날로그 패널 장착 온도계(6 제품)
테스트 기기 운반 케이스충격 및 오염 물질 유입으로부터 압력계를 보관하고 보호하는 데 이상적입니다. 빠르고 쉽게 접근할 수 있는 이중 지퍼와 최대한의 안전을 위해 닫히는 벨트 루프가 함께 제공됩니다. (1개 상품)
차압 게이지 액세서리(20 제품)
송신기 표시저 차압에 대한 전자 제어 및 시각적 모니터링을 제공하도록 설계되었습니다. Magnehelic 게이지 기계 설계 및 Series 600 트랜스미터 기술 특징(57 제품)
풍속계 및 풍속계HVAC 시스템의 기류 모니터링, 흄 후드 검증, 공기 역학 테스트 및 빌딩 자동화 애플리케이션에 적합한 풍속계, 풍속 표시기 및 풍속계가 포함됩니다. 완벽한 휴대 성을 위해 핸드 헬드 및 포켓 풍량 계 버전으로 제공 (7 제품)
차압 게이지+/- 4 %의 최대 정확도로 두 값 간의 압력 차이를 측정하는 데 사용됩니다. 액체 및 가스 흐름 작업의 압력 차이를 표시하는 4 / 4.5 인치 다이얼과 위험한 조건을 견딜 수있는 내후성 및 방폭 구조가 특징입니다. (68 제품)
Window Sight 흐름 표시기파이프나 튜브에 설치되는 스테인리스 스틸/청동 표시기로, 화학 공정을 모니터링하고 장비나 시스템 내부의 누출, 흐름 차단 및 오염 물질을 감지합니다. 회전 임펠러, 부나-N/섬유 씰, 탈착식 강화 유리창이 특징입니다.(24 제품)
공기 속도 모니터 액세서리(13 제품)
덕트 압력 스위치방폭형 ATEX 인증을 받은 드와이어(Dwyer) 공기/차압 스위치는 산업용 냉각 공기 회로 및 환기 덕트의 유량 모니터링에 사용됩니다. 실리콘 다이어프램을 사용하며 최대 작동 압력은 1.45psi(10kPa)입니다.(7 제품)
디지털 패널 미터대형 냉각기, 냉장고 및 패널 프로세스 장치의 차압 및 온도 값을 모니터링하고 표시하는 데 적합한 온도, 프로세스 및 압력 디지털 패널 미터를 포함합니다. 송신기 및 센서의 입력 신호를 수용하도록 설계됨 (30 제품)
압력 및 / 또는 진공 변환기진공 압력 및 음압/양압 범위에서 측정이 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 최대 10000psi의 압력을 견딜 수 있으며 정확한 압력 판독이 가능한 LCD 디스플레이 장치가 장착되어 있습니다.(64 제품)
분말 벌크 레벨 제어 액세서리탄소강 / 스테인레스 강 구조 및 최소 부피 밀도가 입방 피트 당 5 ~ 70lb 인 바나나 / L / 트리 패들을 특징으로하는 전체 / 하프 커플 링 플랜지(8 제품)
신호 컨디셔너이 Iso Verter 시리즈 프로세스 신호 변환기/절연기는 출력 또는 접지 신호에서 프로세스 입력 신호를 완전히 분리합니다. 장치는 역방향 또는 정방향 동작을 위해 현장 프로그래밍이 가능하며 산업 표준 35mm DIN 레일에 장착됩니다.(2 제품)
디지털 온도 스위치가열 및 냉각 응용 분야에서 온도를 모니터링하고 제어하는 데 사용됩니다. 냉장고, 냉각기 및 식품 서비스 장비에 설치되어 있으며 서미스터 스타일 / 열전대 센서가 장착되어 있습니다.(14 제품)
온도 프로브-57 ~ 302 ° F 범위의 온도를 측정하는 접촉 식 감지 방법이 특징입니다. 의료, HVAC 및 식음료 산업의 응용 분야에 이상적(49 제품)
온도 및 습도 변환기모든 환경의 습도와 온도를 모니터링하도록 설계되었습니다. 실험실, 환경 챔버, HVAC 시스템 및 공기 처리기 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 덕트, 표면 및 벽면 장착 변형으로 사용 가능(75 제품)
피토 튜브덕트, 파이프 또는 튜브를 통과하는 액체, 가스 또는 공기의 유속을 측정하도록 설계된 단일 지점 센서. 대부분의 모델은 스테인리스 스틸 구조로되어 있으며 다양한 연결 유형 및 크기로 제공됩니다.(58 제품)
디지털 압력 및 진공 게이지레벨, 펌프, 공정 및 압축기 제어 응용 분야에 적합합니다. NPT 또는 매끄러운 바브 연결, 4자리 LCD 화면 및 스테인리스 스틸 습식 부품이 특징이며 ABS/유리 충전 플라스틱 케이스로 제공됩니다.(93 제품)
써모웰 및 온도계(8 제품)
압력 게이지 액세서리부식, 충격 및 충격으로부터 압력 게이지를 보호하도록 설계된 산업 등급 고무 부트. Dwyer DPGA 및 DPGW 압력계에 설치하기에 이상적입니다.(22 제품)
압력 및 진공 스위치시스템에서 유체 압력이 상승하거나 하락할 때 전기 접점을 닫도록 설계되었습니다. 시리즈 1950은 HVAC 시스템 및 가스로에 적용하기에 적합한 방폭 및 방수 특성을 갖추고 있습니다.(71 제품)
압력계최대 100psi의 양압, 음압 및 차압을 측정하는 데 사용되는 CE 승인 U-튜브 압력계. 컬럼의 외경은 0.34인치이며 내구성이 뛰어난 플라스틱 구조가 특징입니다.(35 제품)
실내 공기질 샘플링 펌프 액세서리(3 제품)
온도계 및 환경 측정기습도, 온도, 풍속, 공기 흐름 및 소리를 측정하는 데 사용됩니다. 실시간 정보를 제공하고 현재 및 평균 판독 값을 모두 표시하는 4 자리 LCD 디스플레이 기능(1개 상품)
열전대 와이어기존 열전대 온도 센서 및 온도 제어 장치의 리드를 확장하는 데 사용됩니다. 빠르고 쉽게 종료할 수 있도록 수 플러그와 암 잭이 통합되어 있습니다. 낮은 마찰 및 내화학성을 위해 FEP 절연을 제공하므로 J 및 K 유형 열전대에 이상적입니다. (2 제품)
압력 및 진공 게이지(9 제품)
온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기화씨와 섭씨로 상대 습도와 온도의 비율을 측정하는 데 사용되는 온습도계. 이슬점 및 습구 온도를 식별하고 LCD 화면에 표시합니다. 현재 판독값을 고정하는 홀드 기능을 포함합니다(판독값이 변동될 수 있는 상황에서). (1개 상품)
초음파 유량계 감지기 액세서리(1개 상품)
교정 키트 및 스테이션(1개 상품)
순환 수 압력계이 시리즈 490 압력계는 시스템의 양의 차압을 측정할 뿐만 아니라 다양한 액체 매질을 허용합니다. 키트에는 차단 밸브가 있는 3개의 고압 정격 튜브, 고압 XNUMX방향 밸브, 퍼지용 폴리 튜브 및 스트랩이 있는 견고한 여행용 케이스가 포함됩니다. (13 제품)
감지 프로브(1개 상품)
초음파 유량계(5 제품)
악기 조합 키트(1개 상품)
공기 흐름 캡처 후드(1개 상품)
Dwyer Instruments 게이지의 부품 번호는 다양한 Dayton 및 Ashcroft 제품에 대한 상호 참조입니다. 따라서 구식이거나 재고가 없는 Dwyer Instruments 부품을 찾고 계신다면 동일한 품목을 사용할 가능성이 있습니다.
Dwyer Instruments 장치는 간단한 포장이 필요하며 택배 및 항공 운송에 적합합니다.
Dwyer Instruments의 카탈로그에는 광범위한 압력, 유량, 온도, 레벨 및 공기질 측정 기기가 포함되어 있습니다. 브랜드의 Magnehelic 차압 게이지 공기 또는 비부식성 가스 압력(양수, 음수 또는 차등)을 빠르게 표시합니다. 충격, 진동 및 과압에 견디는 견고한 디자인과 패널에 쉽게 매립형으로 장착할 수 있는 베젤 피팅이 특징입니다. 이 Dwyer 차압 게이지에는 쉽게 읽을 수 있는 정밀 석판 인쇄 스케일과 오버 트래블을 방지하기 위한 성형 고무 포인터 스톱이 함께 제공됩니다. 실리콘 고무 다이어프램과 통합되어 전면 및 후면 플레이트를 지지하고 과압으로 인한 손상을 방지합니다. 브랜드의 디지털 휴대용 압력계 간편한 현장 교정 및 재설정 기능을 제공하는 단일 버튼 자동 영점 기능이 있습니다. 또한 최대 화씨 140도까지 견딜 수 있는 압출 알루미늄 하우징이 장착되어 있습니다. 이 휴대용 압력계는 +/-0.10% 풀 스케일 정확도로 양압, 음압 및 차압을 측정하는 데 적합합니다.
이 센서는 간단하고 마찰 없는 움직임을 통해 양압, 음압(진공) 및 공기압이나 비부식성 가스압의 차이를 빠르게 표시합니다. 충격, 진동, 방수 및 과압에 강합니다.
이 제품은 공기 및 호환 가스의 압력을 감지하고 4~20mA 출력 신호를 제공합니다. 폴리카보네이트 성형 하우징에는 압력 연결부가 내장되어 있어 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 표준 Magnehelic 게이지와 동일한 직경의 컷아웃에 맞게 제작되었습니다.
이 모니터는 정밀한 압력 모니터링이 필요한 중요한 저차압 어플리케이션에 이상적입니다. 보호 구역 및 청정 구역의 양압 또는 음압을 모니터링하도록 구성할 수 있습니다. 압력, 보안, 교정 및 알람 설정에 접근할 수 있습니다.
이 정밀 가공 직독식 유량계는 투명 아크릴 본체로 제작되었으며, 기체 및 액체 용도 모두에 적합합니다. 2인치(51mm) 및 4인치(102mm) 눈금으로 제공되며, 정밀 계량 밸브도 옵션으로 제공됩니다.
이 트랜스미터는 공기 및 불연성 가스 압력을 감지할 수 있습니다. 폴리카보네이트 성형 하우징에는 압력 연결 지점이 통합되어 있어 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 또한, 압력 측정값을 쉽게 확인할 수 있도록 읽기 쉬운 LCD 디스플레이가 장착되어 있습니다.
이 모니터는 정밀한 압력 모니터링이 필요한 중요한 저차압 어플리케이션에 이상적입니다. 보호 구역 및 청정 구역의 양압 또는 음압을 모니터링하도록 구성할 수 있습니다. 이 장치에는 암호로 보호되는 설정 메뉴와 시각적인 LED 알람이 있습니다.
이 직접 판독 유량계는 쉽게 판독할 수 있도록 흰색 배경이 있으며 기체 및 액체 응용 분야 모두에 적합합니다. 정밀 가공된 테이퍼 보어는 높은 반복성을 가능하게 합니다.

이 Dwyer Instruments 압력 게이지는 포지티브, 네거티브(진공) 및 차동 공기 또는 비부식성 가스 압력을 빠르게 나타냅니다. IP67 등급이며 충격, 진동, 방수 및 과압에 강합니다.
예, 전면 덮개는 O-링으로 밀봉되어 있습니다. 실내에 설치할 때 게이지에서 아래쪽으로 이어지는 압력 연결은 요소로부터 최대한 보호해야 합니다.
다이어프램은 수직면 이외의 평면에서 처질 수 있어 설정값이 이동하거나 조정 가능한 설정값 범위가 변경될 수 있습니다. 가장 작은 설정점에서도 스위치가 재설정되지 않을 수 있습니다. 이는 Magnehelic 및 Capsuhelic 게이지를 수직으로 장착하지 않을 때 부정확성을 유발하는 것과 동일한 현상입니다.
예, Dwyer Instruments 제품은 정확한 측정값을 제공하기 위해 HVAC, 산업 공정 및 실험실과 같은 응용 분야에 대해 사전 보정되었습니다.
Dwyer Instruments는 다음을 포함하여 다양한 애플리케이션 요구에 맞는 광범위한 제품을 제공합니다.
드 와이어 운반 케이스 운송 중에 귀중한 테스트 장비를 안전하게 보관하도록 설계되었습니다. 이 장치는 내후성을 위해 나일론으로 만들어졌으며 내부에 부드러운 패딩이 있어 충격과 타격으로부터 최대한 보호합니다.