DWYER INSTRUMENTS 616KD 시리즈 차압 전송기
Dwyer 616KD 시리즈 차압 전송기는 시스템의 두 지점 사이의 압력 차이를 측정하고 추가 처리 또는 제어를 위해 해당 측정값을 전기 신호로 변환하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 전원 필수 | 압력 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 616KD-04 | 16 ~ 35V DC | 0 ~ 10" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-01 | 16 ~ 35V DC | 0 ~ 2" wc | ₩ 192,429 | |
A | 616KD-06 | 16 ~ 35V DC | - | ₩ 191,765 | |
A | 616KD-00 | 16 ~ 35V DC | 0 ~ 1" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-02 | 16 ~ 35V DC | 0 ~ 3" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-03 | 16 ~ 35V DC | 0 ~ 5" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-05 | 16 ~ 35V DC | - | ₩ 191,800 | |
A | 616KD-07 | 16 ~ 35V DC | - | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-00-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 1" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-01-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 2" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-02-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 3" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-05-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 15" wc | ₩ 200,935 | |
A | 616KD-07-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 25" wc | ₩ 201,267 | |
A | 616KD-03-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 5" wc | ₩ 191,800 | |
A | 616KD-04-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 10" wc | ₩ 225,102 | |
A | 616KD-06-V | 16~35V DC, 20~28V AC | 0 ~ 20" wc | ₩ 201,267 |
작동 메커니즘
- 차압 트랜스미터는 유체 또는 가스 시스템의 두 지점 사이의 압력 차이를 측정하는 데 사용되는 장치입니다. 압력 입력에 노출되는 감지 요소, 일반적으로 다이어프램 또는 다이어프램 세트로 구성됩니다.
- 고압 입력은 감지 요소의 한쪽에 연결되고 저압 입력은 다른쪽에 연결됩니다. 압력 차이는 감지 요소의 변위 또는 편향을 유발합니다.
- 이 변위는 스트레인 게이지, 커패시턴스 또는 압전 재료와 같은 메커니즘을 통해 기계적 또는 전기적 신호로 변환됩니다. 변환된 신호는 처리 및 증폭되어 출력 신호를 생성합니다.
- 이 출력 신호는 정확한 실시간 차압 측정을 제공하기 위해 계측기 또는 제어 시스템에서 측정 및 해석할 수 있으므로 유체 또는 가스 시스템의 모니터링, 제어 및 분석이 가능합니다.
특징
- Dwyer 616KD 시리즈 차압 트랜스미터는 공기 및 불연성 가스로 작동할 수 있습니다.
- 이 차압 전송기에는 애플리케이션 요구 사항에 따라 측정 범위를 미세 조정할 수 있도록 범위와 제로를 모두 조정하기 위한 푸시 버튼이 있습니다.
- 화씨 0도에서 140도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 Dwyer Instruments 616KD 차압 트랜스미터에는 더 나은 전기 연결을 위한 나사형 터미널 블록이 있습니다.
- 쉽게 장착할 수 있도록 아래쪽을 가리키는 수직 압력 연결부가 장착되어 있습니다.
자주 묻는 질문
616KD 시리즈 트랜스미터의 정확도는 얼마입니까?
+/- 2% 풀 스케일.
Dwyer Instruments 616KD 차압 트랜스미터는 양압과 음압을 모두 측정할 수 있습니까?
예, 브랜드의 616KD 시리즈 트랜스미터는 양압과 음압을 모두 측정할 수 있습니다. 그들은 차압 측정을 제공하도록 설계되었습니다. 즉, 압력이 양수인지 음수인지에 관계없이 두 지점 사이의 압력 차를 측정할 수 있습니다.
Dwyer Instruments 616KD 차압 전송기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 압력 및 전기 연결에 주의하면서 트랜스미터에 물리적 손상, 느슨한 연결 또는 누출이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 제조업체의 지침에 따라 제로 및 스팬 설정을 조정하여 정확도를 보장하기 위해 주기적으로 교정을 수행하십시오.
- 강한 화학 물질을 사용하지 않고 부드러운 천이나 브러시로 표면을 부드럽게 닦아 송신기를 깨끗하게 유지하십시오.
- 내후성 엔클로저 또는 기타 적절한 조치를 사용하여 극한의 온도나 습기와 같은 환경 요인으로부터 트랜스미터를 보호하십시오.
- 조임 및 부식에 대한 전기 연결을 확인하여 문제를 즉시 해결하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위험한 위치 제어 스테이션 스위치
- 뒷면 챔 퍼링 도구
- 작업 테이블 캐비닛
- 용접 팁 믹서
- 밀폐형 전원 콘센트
- 타이머
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 인터콤 및 스피커
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 진동기
- BRADY 5900 시리즈, 번호 라벨
- VULCAN HART 라이트 패널 와이어
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 플랫 바 데크
- MERSEN FERRAZ GGX 8AG 시리즈 속단 퓨즈
- MARATHON MOTORS 오일 버너 모터, NEMA 48M 및 48N 플랜지 장착
- SECURALL PRODUCTS M200 시리즈 Type 2 폭발성 탄창 캐비닛
- KERN AND SOHN UID-DM 시리즈 고해상도 이중 범위 팔레트 저울
- ALLEGRO SAFETY 축 방향 AC 플라스틱 송풍기, 12인치
- VESTIL SBM 시리즈 이코노미 스프레더 빔
- BALDOR / DODGE QD, SF 사이즈 부싱