플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~1인치 WC, 4~20mA DC 출력 | AB8ACM 24Z017

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~1인치 WC, 4~20mA DC 출력

재고 있음 있음
항목: AB8ACM 모델: 616KD-00크로스 참조: 24Z017

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 201,267 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 트랜스미터
정확성-/+ 2% 풀 스케일
연결 크기1/8 인치, 3/16 인치
연결 유형가시 돋친
전기 연결스크류 터미널
인클로저 등급NEMA 1
루프 저항DC의 경우 0~1250옴, AC의 경우 0~1200옴
장착 방향수직선
산출4 ~ 20 mA
출력 정확도-/+2% 풀 스케일
출력 전류4 ~ 20 mA
전원 필수16 ~ 35V DC
압력 범위0 ~ 1" wc
온도. 범위0도 140도까지 에프

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)2.79
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드9026204000
원산지US

제품 세부 사항 :

One-Touch® 기술이 적용된 616KD 시리즈 차압 트랜스미터는 초기 비용은 물론 제품 수명 전반에 걸쳐 비용을 절감하는 비용 효율적인 소형 트랜스미터입니다. 트랜스미터는 대부분의 트랜스미터에서 일반적으로 발견되는 번거로운 턴 포트를 완화할 뿐만 아니라 교정 중에 기기를 확장할 필요성도 완전히 제거합니다. 단일 디지털 푸시 버튼을 사용하면 ZERO와 SPAN이 모두 올바르게 교정되므로 다른 작업이 필요하지 않습니다. 추가적인 기준 압력 소스와 별도의 교정 장치가 필요하지 않습니다. 서비스를 중단하고 연구실로 보낼 필요가 없습니다. 설치자나 사용자에게 필요한 것은 장치를 기준 압력 XNUMX에 놓고 버튼을 누르는 것뿐입니다. 그게 다야! 이제 송신기를 작동할 준비가 되었습니다. 매년 서비스에서 제품을 제거하는 데 시간이 필요하고 실제로 완전한 전체 범위 교정을 수행하는 데 추가 시간이 필요한 기존 트랜스미터에 비해 제품 수명 전반에 걸쳐 시간이 엄청나게 절약됩니다.

제품 변형

프로덕트모델전원 필수압력 범위가격
DWYER INSTRUMENTS 616KD-00-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~1인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACD 24Z009 616KD-00-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 1" wc₩ 201,267
DWYER INSTRUMENTS 616KD-01-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~2인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACE 24Z010 616KD-01-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 2" wc₩ 201,267
DWYER INSTRUMENTS 616KD-02-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~3인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACF 24Z011 616KD-02-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 3" wc₩ 201,267
DWYER INSTRUMENTS 616KD-03-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~5인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACG 24Z012 616KD-03-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 5" wc₩ 191,800
DWYER INSTRUMENTS 616KD-04-V 차압 트랜스미터, 0-10V 출력 | AB8ACH 24Z013 616KD-04-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 10" wc₩ 225,102
DWYER INSTRUMENTS 616KD-05-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~15인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACJ 24Z014 616KD-05-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 15" wc₩ 200,935
DWYER INSTRUMENTS 616KD-06-V 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~20인치 WC, 0~10VDC 출력 | AB8ACK 24Z015 616KD-06-V16~35V DC, 20~28V AC0 ~ 20" wc₩ 201,267

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

DWYER INSTRUMENTS 616KD-00 차압 트랜스미터, 1/8인치 호스 바브, 0~1인치 WC, 4~20mA DC 출력
₩ 201,267 /단위