MARATHON MOTORS 오일 버너 모터, NEMA 48M 및 48N 플랜지 장착
필터
어셈블리: F1 만 해당 , 베어링: 공 , 몸체 직경: 5 5 / 8 " , 도관 상자 위치: F1 , 의무: 끊임없는 , 듀티 사이클: 끊임없는 , 프레임 재질: 강철 , 절연 등급: B , 리드 길이: 20 " , 길이가 짧은 샤프트: 5 7 / 16 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 모터 응용: HVAC / R , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: 오픈 에어 오버 , 모터 샤프트 설계: 평면 , 모터 서브 애플리케이션: 석유 버너 , 모터 열 보호: Manual , 명판 RPM: 3450 , NEMA 디자인: 디자인 코드 없음 , 공칭 효율: 62% , 속도 수: 1 , 전체 길이: 7 1 / 4 " , 단계: 1 , 축 직경: 1 / 2 " , 축 길이: 1 13 / 16 " , 보증: 1 년
스타일 | 모델 | 정위 | Enclosure | Frame | 회전 | RPM | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 048C34S24 | 수평 | 반밀폐형 | 48N | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115/230 | ₩ 467,617 | |
B | 048S34S361 | 수평 | 반밀폐형 | 48 년 | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 424,810 | |
C | 048C34D2024 | 수평 | DP | 48NZ | 선택적 CCW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 / 208-230 | ₩ 442,207 | |
D | 048C34D2028 | 수평 | DP | 48NZ | 선택적 CCW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 / 208-230 | ₩ 517,912 | |
E | 048S34S2003 | 수평 | 반밀폐형 | 48NZ | 선택적 CW | 3600 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 367,675 | |
F | 048S17S25 | 수평 | 반밀폐형 | 48N | 선택적 CW | 1800 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 358,470 | |
G | 048S17T286 | 수평 | 텐브 | 48N | 선택적 CW | 1800 | 1.0 | 수동 보호기 | 115 | ₩ 320,477 | |
H | 048S34S2005 | 수평 | 반밀폐형 | 48 년 | 선택적 CW | 3600 | 1 | 수동 보호기 | 115V 교류 | ₩ 311,937 | |
I | 5KH33GN5014U | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 3450 | 1 | Manual | 115 | ₩ 459,042 | |
J | 048S17T290 | 수평 또는 수직 | 텐브 | 48N | 시계 방향으로 | 1725 | 1 | Manual | 115 | ₩ 389,865 | |
D | 5KC37EN3900U | 수평 또는 수직 | DP | 48N | 시계 방향으로 | 3450 | 1.35 | Manual | 115/230 | ₩ 572,396 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 단일 그릿 숫돌
- 인클로저 창 및 루버 키트
- 플라스틱 J 다리
- EPDM 튜브
- 순환 수 히터 요소
- AC 모터
- 드릴 액세서리
- 소방장비
- DC 모터
- 특수연마재
- INGERSOLL-RAND 에어 해머 키트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 무전기 월마운트 건조기
- AEROQUIP 압축 슬리브 유압 호스 피팅
- GRAINGER 바 격자 계단 트레드
- HAMILTON WHS 시리즈, 리지드 플레이트 캐스터
- METRO PBL 시리즈, 슈퍼에 렉타 사이트 셀렉트, 선반 포스트 블랙
- BANJO FITTINGS 스터 비 수리 키트
- VULCAN HART 응축수 상자 키트
- SPEARS VALVES PVC 바구니 스트레이너, 플랜지 끝, EPDM 씰 PVC 스크린
- VESTIL OLF 시리즈 오버헤드 로드 리프터