HAMILTON WHS 시리즈, 강성 플레이트 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 엄밀한 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 까다로운 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 스테인리스 강 , 프레임 재질: 유형 304 스테인레스 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3 x 3 " , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 3 / 8 " , 외부 볼트 구멍 간격: 2-5/8 x 3-5/8" , 플레이트 크기: 4 x 4-1 / 2 " , 플레이트 두께: 0.25 " , 플레이트 유형: B , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 휠 베어링: 스테인리스 이중 차폐 정밀 볼 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-WHS-4SB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-420-SB-1 / 2 | 은 | 4" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 603,032 | |
B | R-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 4" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 363,037 | |
C | R-WHS-6SB | 7.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-620-SB-1 / 2 | 은 | 6" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 833,244 | |
D | R-WHS-8UYSB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-820-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 8" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 455,805 | |
E | R-WHS-8SB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-820-SB-1 / 2 | 은 | 8" | 유형 304 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 1,447,372 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드롭 인 싱크
- 공압 실린더
- 가장자리 및 중앙 파인더
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 트롤리
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 압력/온도제어밸브
- 마킹 도구
- 유압 모터
- 주석
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 독
- OASIS 워터 쿨러 병 프리 스탠딩
- MEGAPRO 삽입 비트, 조작 방지
- EATON CH 시리즈 전송 스위치 패널
- NUPLA 히코리 플랫 헤드 화재 도끼
- MARTIN SPROCKET 880 시리즈 스톡 보어 타입 컨베이어 스프로킷, 세미 스틸
- MAGLINER 트레이 키트
- ELKAY 병 주유소가 있는 워터 쿨러
- NIBCO 블록 패턴 게이트 밸브
- HUB CITY M2 시리즈 베벨 기어 드라이브