플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAMILTON R-WHS-4SB 강성 플레이트 캐스터 850파운드 4인치 직경 | AB3VHK 1VHL9

HAMILTON R-WHS-4SB 강성 플레이트 캐스터 850 Lb 4인치 직경

재고 있음 있음
항목: AB3VHK 모델: R-WHS-4SB크로스 참조: 1VHL9

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 606,865 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목리지드 플레이트 캐스터
캐스터 브레이크 포함아니
캐스터 정격 하중 범위300 ~ 999 파운드
캐스터 제품 그룹엄밀한 캐스터
캐스터 온도 사용 가능한 범위가능
캐스터 유형까다로운
캐스터 휠 재질스테인리스 강
캐스터 휠 형상ㅁㄴㅇㄹ
핵심 색상
핵심 소재스테인리스 강
경도201BHN
확장 된 리드아니
프레임 마감스테인리스 강
프레임 재질유형 304 스테인레스 스틸
구멍 패턴B
내부 볼트 구멍 간격3 x 3 "
정격 하중850의 파운드
잠금 유형포함 된 잠금 없음
장착 볼트 직경3 / 8 "
비 표시아니
바퀴 수1
외부 볼트 구멍 간격2-5/8 x 3-5/8"
전체 높이5.625 "
플레이트 크기4 x 4-1 / 2 "
판 두께0.25 "
플레이트 유형B
교체 휠Mfr. 번호 W-420-SB-1 / 2
회전 반경0"
온도. 범위-40도 ~ 200도 F
휠 베어링스테인리스 이중 차폐 정밀 볼
휠 색상
휠 지름4"
휠 재질유형 303 스테인레스 스틸
휠 너비2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.16
선박 높이 (cm)14.73
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)10.16
HS 코드8302200000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 높이캐스터 정격 하중 범위캐스터 휠 재질교체 휠휠 색상휠 지름휠 재질핵심 색상가격
HAMILTON R-WHS-4UYSB 강성 플레이트 캐스터 750파운드 4인치 직경 | AB3VHH 1VHL7 R-WHS-4UYSB5.625 "300 ~ 999 파운드폴리 우레탄Mfr. 번호 W-420-UYSB-1 / 2파란색4"폴리 우레탄파란색₩ 374,465
HAMILTON R-WHS-6SB 강성 플레이트 캐스터 1200파운드 6인치 직경 | AB3VHP 1VHN4 R-WHS-6SB7.5 "1000 ~ 2999 파운드스테인리스 강Mfr. 번호 W-620-SB-1 / 26"유형 303 스테인레스 스틸₩ 884,257
HAMILTON R-WHS-8UYSB 강성 플레이트 캐스터 1500 Lb 8인치 직경 | AB3VHR 1VHN6 R-WHS-8UYSB9.5 "1000 ~ 2999 파운드폴리 우레탄Mfr. 번호 W-820-UYSB-1 / 2파란색8"폴리 우레탄파란색₩ 449,767
HAMILTON R-WHS-8SB 강성 플레이트 캐스터 1600 Lb 8인치 직경 | AB3VHU 1VHN8 R-WHS-8SB9.5 "1000 ~ 2999 파운드스테인리스 강Mfr. 번호 W-820-SB-1 / 28"유형 304 스테인레스 스틸₩ 1,453,567

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAMILTON R-WHS-4SB 강성 플레이트 캐스터 850 Lb 4인치 직경
₩ 606,865 /단위