그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 리지드 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 엄밀한 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 까다로운 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
핵심 색상 | 파란색 |
핵심 소재 | 폴리 우레탄 |
경도 | 80 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 스테인리스 강 |
프레임 재질 | 유형 304 스테인레스 스틸 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 3 x 3 " |
정격 하중 | 1500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-5/8 x 3-5/8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 크기 | 4 x 4-1 / 2 " |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-820-UYSB-1 / 2 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 스테인리스 이중 차폐 정밀 볼 |
휠 색상 | 파란색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 폴리 우레탄 |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.63 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 교체 휠 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 핵심 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-WHS-4UYSB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 폴리 우레탄 | Mfr. 번호 W-420-UYSB-1 / 2 | 파란색 | 4" | 폴리 우레탄 | 파란색 | ₩ 374,465 | ||
R-WHS-4SB | 5.625 " | 300 ~ 999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-420-SB-1 / 2 | 은 | 4" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 606,865 | ||
R-WHS-6SB | 7.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-620-SB-1 / 2 | 은 | 6" | 유형 303 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 884,257 | ||
R-WHS-8SB | 9.5 " | 1000 ~ 2999 파운드 | 스테인리스 강 | Mfr. 번호 W-820-SB-1 / 2 | 은 | 8" | 유형 304 스테인레스 스틸 | 은 | ₩ 1,453,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.