HAMILTON
1907년부터 미국 오하이오 주 해밀턴에 본사를 둔 Hamilton은 산업 표준 산업용 캐스터, 휠, 카트, 트레일러 및 캐스터 액세서리를 제조해 왔습니다. 상세 보기
필터
작업공구
에어/공기압
실험실 비품들
선박/차량정비용품
작업공구 필터
캐스터 및 휠전체보기
캐스터 액세서리 창고, 운송, 제조 및 자동차 정비 분야에서 회전을 방지하기 위해 회전 메커니즘을 고정하기 위해 호환 가능한 캐스터에 회전 잠금 장치를 설치하는 데 적합한 방향 잠금 키트입니다. 강철 구조는 가혹한 산업 학대를 견딥니다.
캐스터 휠 최대 하중 등급이 12000lb 인 고하 중 캐스터 휠로 제조 산업 및 기타 자재 취급 응용 분야에서 대형 장비를 쉽게 운반 할 수 있습니다. 폴리 우레탄, 주철, 페놀, 연성 철, 강철 및 철 버전으로 제공
이중 바퀴 캐스터 제철소, 건설 현장 및 조립 공장의 용접 및 이동식 절단 장비에 장착하기에 적합한 초고 하중 캐스터입니다. 마찰을 최소화하고 원활한 작동을위한 단일 축 장착 이중 바퀴. 고정형 및 회 전형 캐스터 버전으로 제공
플레이트 캐스터 폐기물 관리, 생산 및 운송 분야에서 쓰레기 수거통, 다이 카트 및 트레일러 프레임에 설치하기에 적합합니다. 선택한 모델에는 캐스터 장착 플레이트를 프레임에 단단히 결합하기 위한 킹핀이 있어 장기간 작동을 보장합니다. 2인치, 2.5인치 및 3인치 휠 너비로 제공
공압 캐스터 거친 지형에서 기계를 운반하고, 항공우주 지상 지원 및 제조 현장과 야외 견인 및 운송 중에 더 빠른 속도를 견디고 진동을 흡수하는 데 적합한 공압식 플레이트 캐스터. 강철 및 단조 강철 프레임 변형으로 제공
특수 캐스터 조립 및 생산 라인, 자동화 및 제조에 가장 적합한 단일 플랜지, V 홈, 강판 충격 흡수, 이중 플랜지 및 회전판 충격 흡수 캐스터를 포함합니다. 강성 및 회전형 캐스터 변형으로 사용 가능
스템 캐스터 제조 및 조립 공장과 금속 가공 및 건설 응용 분야에서 산업용 구성 요소 및 도구를 취급하기 위해 돌리 및 카트와 함께 사용하도록 설계된 회전형 캐스터입니다. 미끄러짐 최소화를 위한 고무 바퀴와 내구성을 위한 니켈 프레임 도금
돌리/달리/운반기/무버전체보기
돌리 유지 보수 및 수리, 식품 및 음료 및 생산 응용 분야를 위한 산업용 구성 요소 및 장비를 취급하는 데 적합한 카트 및 돌리. 가혹한 화학 물질 및 산에 대한 내성을 위한 폴리올레핀 캐스터 및 강철 플랫폼. 19, 21.5, 21.75 및 27.5인치 플랫폼 길이로 제공
해밀턴에 대해
Hamilton의 광범위한 카탈로그에는 플레이트 캐스터, 이중 휠 캐스터, 공압식 캐스터, 특수 캐스터 및 캐스터 휠이 포함됩니다. 브랜드의 캐스터 바퀴 의료 장비, 가구 및 상점 비품에 이상적입니다. 그들은 균일한 깊이를 보장하고 수직 하중 처리 능력을 제공하기 위해 전통적인 CNC 가공 및 강화 상부 레이스웨이를 특징으로 합니다. 이 캐스터는 이중 밀봉 정밀 볼, 테이퍼 정밀 및 직선 롤러 베어링 변형으로 제공됩니다. 해밀턴 CH 시리즈 플레이트 캐스터 단조 강철 프레임, 테이퍼 롤러 스러스트 베어링 및 단조 또는 용접 강철 킹핀이 있습니다. 그들은 경량, 중형 및 중형 표준 플레이트 캐스터보다 더 무거운 하중을 견딜 수 있고 더 빈번한 사용을 견딜 수 있으며 거칠거나 고르지 않은 지면에서 굴러가는 더 많은 충격을 견딜 수 있습니다. 이 캐스터는 제조 공장, 건설 현장 및 조립 공장에서 사용되는 쓰레기 수거통, 트레일러 프레임, 다이 카트 및 기타 중장비의 바닥에 설치됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Hamilton 파트 번호은 동등한 Quantum Storage Systems 및 Proline 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hamilton 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 해밀턴 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
울트라글라이드 휠
이 바퀴는 문지르지 않아도 되는 독립적인 회전 표면을 갖추고 있어 더 쉽게 조작할 수 있습니다. 휠에는 마찰을 최소화하기 위해 이전 휠의 분할 외부 궤도가 있습니다. 다이캐스트 ...더 읽기
Super Endurance 시리즈 캐스터
이 캐스터는 내구성이 뛰어난 HAA 폴리에스테르 분말 코팅 마감을 제공하며 XNUMX가지 휠 유형을 선택할 수 있는 표준이 제공됩니다. 추가 헤비 듀티 애플리케이션을 위한 킹핀 없는 설계가 특징입니다.
Spinfinity 시리즈 캐스터
내구성이 뛰어난 파우더 코팅 레드 진홍색으로 마감되었으며 XNUMX가지 휠 유형 중에서 선택할 수 있습니다. 상판과 내부 레이스웨이는 우수한 레이스와를 위해 강철 단조로 만들어졌습니다....더 읽기
자주하는 질문
캐스터당 필요한 최소 용량을 결정하는 방법은 무엇입니까?
- 운반할 짐의 무게와 카트의 무게를 더합니다.
- 총 부하를 3으로 나눕니다.
- 이렇게 하면 캐스터당 최소 정격 부하 용량이 제공됩니다.
거친 바닥에 가장 적합한 바퀴는 무엇입니까?
용도에 맞는 가장 큰 직경의 휠을 사용하십시오. 더 큰 바퀴는 잔해물과 거친 표면 위로 쉽게 굴러갈 수 있으며 밀기도 더 쉽습니다. 또한 탄력성과 조용한 작동을 위해 폴리우레탄 트레드 또는 성형 고무 바퀴를 고려하십시오.
스위블 오프셋이란 무엇입니까?
스위블 옵셋은 스위블 캐스터(킹핀)의 수직 중심선과 휠 사이의 수평 거리입니다. 오프셋이 더 큰 카트는 부하가 걸린 상태에서 회전하기가 더 쉽지만 캐스터당 부하 용량도 줄어듭니다.