HAMILTON EPSD 시리즈 회전판 캐스터
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 하중 정격 범위: 6000lb 초과 , 캐스터 제품군: 스위블 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 받침 , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 레드 에나멜 , 프레임 재질: 단조 스틸 , 내부 볼트 구멍 간격: 3-7/8 x 5-3/4" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 외부 볼트 구멍 간격: 5-1/8 x 6-1/4" , 플레이트 크기: 6-1/2 x 7-1/2" , 플레이트 두께: 0.5 " , 플레이트 유형: A , 경주로: 경화 정밀 롤러 , 회전 반경: 0" , 바퀴 폭: 3"
스타일 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-EPSD-63FST | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 단조 스틸 | 은 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 6" | 단조 스틸 | ₩ 1,016,855 | |
A | S-EPSD-83FST | Mfr. 번호 W-830-FST-1-1 / 4 | 단조 스틸 | 은 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 8" | 단조 스틸 | ₩ 1,044,697 | |
A | S-EPSD-83NYB | Mfr. 번호 W-830-NYB-1 | 나일론 | 검정 | -30도 ~ 200도 F | 밀폐형 정밀 볼 | 회색 | 8" | 나일론 | ₩ 1,139,880 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 에어컨
- 흡수성 롤
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 콘크리트 갈퀴 및 발동기
- 도어락
- 손전등
- 유출방지용품
- 전기/벤치 테스터
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 라우터
- WEILER 6-7 / 8 "Dia. 와이어 휠 브러시, 9000 최대 RPM
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1/4 "500 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- APPROVED VENDOR 분리 할 수없는 리프트 오프 힌지
- HOFFMAN TFP4 시리즈 측면 장착 필터 팬
- THOMSON 정밀 볼 부싱 베어링
- 3M 스프레이 접착제
- FANTECH 덕트 감속기
- MASTER LOCK 406 열가소성 유전체 자물쇠
- ALLEGRO SAFETY 제공된 에어 실드, 고압
- BALDOR / DODGE XT80 광산 의무 추가 드럼 풀리