항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 6000lb 초과 |
캐스터 제품 그룹 | 스위블 캐스터 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
경도 | 85 해안 D |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 레드 에나멜 |
프레임 재질 | 단조 스틸 |
구멍 패턴 | A |
내부 볼트 구멍 간격 | 3-7/8 x 5-3/4" |
정격 하중 | 6500의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 1 / 2 " |
비 표시 | 가능 |
외부 볼트 구멍 간격 | 5-1/8 x 6-1/4" |
전체 높이 | 10.5 " |
플레이트 크기 | 6-1/2 x 7-1/2" |
판 두께 | 0.5 " |
플레이트 유형 | A |
경마장 | 경화 정밀 롤러 |
교체 휠 | Mfr. 번호 W-830-NYB-1 |
회전 반경 | 0" |
온도. 범위 | -30도 ~ 200도 F |
휠 베어링 | 밀폐형 정밀 볼 |
휠 색상 | 회색 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 15.42 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 교체 휠 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 온도. 범위 | 휠 베어링 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-EPSD-63FST | Mfr. 번호 W-630-FST-1-1 / 4 | 단조 스틸 | 은 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 6" | 단조 스틸 | ₩ 1,016,855 | ||
S-EPSD-83FST | Mfr. 번호 W-830-FST-1-1 / 4 | 단조 스틸 | 은 | -40도 ~ 250도 F | 정밀 테이퍼 롤러 | 초기화 | 8" | 단조 스틸 | ₩ 1,044,697 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.