PARKER 저수지 브리더, 1 인치 NPT 입구
저수지 브리더, 1 인치 NPT 입구
Parker 및 건조제 브리더는 높은 습도와 온도 변화를 경험하는 유압 시스템에 사용하는 것이 좋습니다. 이 리저버 브리더는 주변 공기에서 수분을 제거하도록 설계되었으며 비활성 필터를 교체해야 할 때 색상이 변하는 유색 실리카겔 건조제로 구성되어 있습니다. 충격 흡수 및 응력 균열 저항을 보장하기 위해 각각 코폴리머 폴리프로필렌 케이싱 및 캡이 있습니다. 공기 중 오염 물질을 제거하고 외부 손상으로부터 필터 패드를 보호하기 위해 이 장치에는 -20 ~ 250°F 범위의 온도에서 작동할 수 있는 폼 패드가 장착되어 있습니다. 몸체 길이로 제공되는 다양한 유압 리저버 브리더 중에서 선택하십시오. 5, 7, 9인치의 Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다이아몬드 및 CBN 그라인딩 휠
- 직접 구동 단일 입구 전방 곡선 송풍기
- 밀폐 공간 히터
- 공구 포스트 그라인더
- 코르크 롤 스톡
- 컨베이어
- 검사/검색도구
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 지붕 통풍기
- 스테이플
- VULCAN 핀 스트립 히터, 오프셋 단자, 120V 볼트
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 여성 커플 링 낮은 리드 황동
- OSG 스레드 밀 M8 65mm
- BENCHMARK SCIENTIFIC NextPette 시리즈 가변 용량 피펫
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 3인치, 나사산 한쪽 끝
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 부시 윙 풀리
- DAYTON 인라인 덕트 송풍기
- LOVEJOY 오일 레벨 게이지
- JUSTRITE 유지 보수 유출 둔덕
- BALDOR / DODGE SXR, 파일럿 플랜지, 볼 베어링