밀폐 공간 히터
전기 환기 히터
스타일 | 모델 | A | BtuH | 높이 | 길이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-10KW-8 | ₩10,171,636 | ||||||||
B | SVF-15KW-8 | ₩16,280,727 | ||||||||
C | SVF-7KW-8 | ₩11,575,077 |
밀폐 공간 히터
밀폐 공간 히터는 밀폐 공간의 진입자에게 안전한 호흡 공기를 제공하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 신뢰할 수있는 응축수 펌프를 제공합니다. 에어 시스템 인터내셔널 그리고 알레그로. 이러한 밀폐 공간 히터는 일반적으로 무게가 가벼워 휴대가 간편합니다. Air Systems International 밀폐 공간 히터는 텐트 및 기타 밀폐된 작업 공간을 효과적으로 가열하는 데 사용됩니다. 이 히터는 화학적 안정성과 내열성을 위해 알루미늄 마감 처리된 하우징이 특징입니다. 화씨 170도까지 온도 상승을 제공하는 이 히터는 3500와트의 출력 전력과 23,900BtuH의 가열 용량을 제공합니다. 알레그로 밀폐 공간 히터는 110VAC에서 작동하고 최대 5115CFM의 공기 흐름으로 115BtuH의 열을 생성하도록 설계되었습니다. 이 히터에는 온도 제어를위한 조절이 쉬운 온도 조절기 손잡이와 추가 보안을위한 금속 그리드 배출구가 장착되어 있습니다. 은색 및 녹색 색상으로 제공되는 다양한 밀폐 공간 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 베어링스
- 펜치
- 기계 유체
- 윤활유
- 외부 페인트 및 얼룩
- 모듈러 매트 테두리
- 용접 담요 커튼 및 스크린
- 캘리퍼 액세서리
- 진공 수분 분리기
- 어큐뮬레이터 안전 블록
- APPROVED VENDOR 단일 링 도구 홀더
- TURNSTILE 3 팔
- PRESCO PRODUCTS CO 플래그 테이프 오렌지 글로 / 블랙 150 피트
- UNISTRUT 스프링 너트
- MERSEN FERRAZ OTM 계열 소형 퓨즈, 속효성
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/4-7 unc
- DAZOR CFL 클램프 베이스 작업 조명, 38인치
- DEWALT 강화 보안경
- GRAINGER 압축 에어필터용 필터 요소
- STREN-FLEX 라운드 슬링