ANDERSON METALS CORP. 제품 암 커플링 저연 황동
필터
기본 재료 : 황동 , 본체 재질: 낮은 납 황동 , 온도. 범위: -65도 ~ 250도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 700066-1212 | 1-18 | 120의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 72,100 | |
A | 700066-1412 | 1-18 x 1-1/8-18 | 120의 PSI | 3 / 4 " | 7 / 8 " | ₩ 43,557 | |
A | 700066-0202 | 5 / 16-24 | 400의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 10,640 | |
A | 700066-0302 | 5/16-24 x 3/8-24 | 400의 PSI | 1 / 8 " | 3 / 16 " | ₩ 12,022 | |
A | 700066-0402 | 5/16-24 x 7/16-24 | 300의 PSI | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 8,732 | |
A | 700066-0404 | 7 / 16-24 | 300의 PSI | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 9,117 | |
A | 700066-0406 | 7/16-24 x 9/16-24 | 300의 PSI | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 19,862 | |
A | 700066-0408 | 7/16-24 x 11/16-20 | 300의 PSI | 1 / 2 " | 1 / 4 " | ₩ 25,200 | |
A | 700066-1408 | 11/16-20 x 1-1/8-18 | 120의 PSI | 1 / 2 " | 7 / 8 " | ₩ 85,872 | |
A | 700066-0812 | 11/16-20 x 1-18 | 200의 PSI | 3 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 50,190 | |
A | 700066-1208 | 11/16-20 x 1-18 | 120의 PSI | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 61,197 | |
A | 700066-1006 | 13/16-18 x 1-18 | 150의 PSI | 3 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 33,477 | |
A | 700066-1012 | 13/16-18 x 1-18 | 150의 PSI | 3 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 31,307 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 온도계의 액체
- 측정 휠 액세서리
- AC 전원 공급 장치
- 전자식 토크 미터 액세서리
- 용접 링크 및 클램프
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 공기압 시스템 구성품
- 재활용 장비
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 음식 서비스 매점 장비
- BUSSMANN FA 시리즈 고압 퓨즈
- LIGHTOLIER LED 장식 설비
- LOVEJOY DD형 유니버셜 조인트 솔리드 보어
- HOFFMAN ProLine 골드 시리즈 콘솔 패널
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 5/16-8 Un
- EATON 190261 시리즈 SAE 37 Deg. 회전 팔꿈치
- VESTIL TG-800 시리즈 스트립
- BROWNING NSS 시리즈 표준 강철 및 주철 스퍼 기어, 분할 테이퍼 부싱 포함, 3피치