그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 저수지 브리더 |
몸 길이 | 7" |
효율성 | 98.7 마이크론에서 3 % |
필터 미디어 | 실리카겔 |
최대. 압력 | 5의 PSI |
NPT 입구 | 1" |
온도 운영. | -20 ~ 250 F |
외부 Dia. | 4" |
타입 | 유압 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.83 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.