리베터
에어 리베터
에어 리베터
에어리 베터
에어리 베터
POP 에어 리벳 터는 두 개의 금속판을 결합하기위한 금속 제조 및 조립 응용 분야에 사용됩니다. 유해한 자외선으로부터 보호하기 위해 알루미늄 / 주조 알루미늄 구조가 특징이며, 손 리벳 팅 도구보다 더 높은 압축력, 더 빠른 설치 및 손 피로 및 부상을 줄입니다. 이 에어 리버 터는 최대 3000lbf의 당기는 힘을 처리 할 수 있으며 1/8 및 1/4 인치 NPT 입구 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
POP 에어 리벳 터는 두 개의 금속판을 결합하기위한 금속 제조 및 조립 응용 분야에 사용됩니다. 유해한 자외선으로부터 보호하기 위해 알루미늄 / 주조 알루미늄 구조가 특징이며, 손 리벳 팅 도구보다 더 높은 압축력, 더 빠른 설치 및 손 피로 및 부상을 줄입니다. 이 에어 리버 터는 최대 3000lbf의 당기는 힘을 처리 할 수 있으며 1/8 및 1/4 인치 NPT 입구 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 건설 | 지름 | 높이 | 길이 | 도구 무게 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRG540 | RFQ | ||||||
B | PRG510A-플러스 | RFQ |
공기 구동 리벳 도구
SPEEDAIRE 공기 리베터는 나사산 너트를 얇은 금속 튜브에 쉽고 빠르게 설치하는 데 사용되는 공기 구동식 리벳팅 도구입니다. 리벳 너트의 뒷면을 압축하여 제자리에 고정합니다. 이 에어 리베터는 인체공학적 경량 설계의 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 타이 로드용 퀵 체인지 커넥터가 특징이며 공기 흡입구용 FNPT 포트가 있습니다. 복합 구조 변형으로도 제공되는 다양한 에어 리벳 중에서 선택하십시오.
SPEEDAIRE 공기 리베터는 나사산 너트를 얇은 금속 튜브에 쉽고 빠르게 설치하는 데 사용되는 공기 구동식 리벳팅 도구입니다. 리벳 너트의 뒷면을 압축하여 제자리에 고정합니다. 이 에어 리베터는 인체공학적 경량 설계의 알루미늄 구조를 특징으로 합니다. 타이 로드용 퀵 체인지 커넥터가 특징이며 공기 흡입구용 FNPT 포트가 있습니다. 복합 구조 변형으로도 제공되는 다양한 에어 리벳 중에서 선택하십시오.
에어리 베터
풀-스트로크 삽입 도구 산업용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
플렉스-5P | AG2TYL | ₩ 7,889,542 |
풀-압력 삽입 도구 산업용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
플렉스-5S | AG2TYM | ₩ 8,719,252 |
더 알아보기
- 철거 도구 및 장비
- 표면보호/먼지차단
- 모터용품
- 펌프 액세서리
- 해양 및 RV 펌프
- 에어리스 스프레이 팁 및 팁 가드
- 다운 블라스트 원심 루프 통풍기
- 케이블 제어 가스 차단 밸브
- Acme 너트
- 재고 있음 카트 선반
- SCHLAGE 교체 용 스프링 래치
- WATTS 벽 소화전
- JOHNSON CONTROLS 윤활유 압력 제어
- BURNDY 카트리지 용접 금속
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 1인치 NPT 디럭스 스트레인 릴리프 디럭스 알루미늄 코드 그립
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3-48 unc
- SMC VALVES 교체 부품
- DAYTON 저속 하위 어셈블리
- WILLIAMS INDUSTRIAL TOOLS 박스 엔드 렌치
- DOTCO 공압식 다이 그라인더