항목 | 에어리 베터 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
스트로크 당 CFM | 0.008 |
건설 | 캐스트 알루미늄 |
지름 | 4.5 " |
Duty | 산업(공업) |
높이 | 9.625 " |
길이 | 6 9 / 16 " |
최대. 압력 | 85의 PSI |
당기는 힘 | 1000의 파운드 |
스트로크 길이 | 0.625 " |
도구 무게 | 3.60의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.38 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 28.96 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 유입구 | 건설 | 지름 | 높이 | 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG540 | 1 / 4 "NPT | 알류미늄 | 4.75 " | 11.187 " | 7.5 " | 4.85의 파운드 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.