POP
POP는 고품질 리벳 공구, 리벳 건, 리벳 공구 키트, 리벳 자동화 시스템, 스레드 인서트 공구 및 관련 부품 및 액세서리의 선두 제조업체입니다. POP 리벳은 설치가 쉽고 비용 효율적이며 항공기 산업에서 널리 사용되며 다용도성과 신뢰성을 제공하는 판금 합금과 함께 사용됩니다. POP의 블라인드 리벳은 명판, 경첩 및 간판을 부착하고 벽 및 천장 장식을 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 리벳은 카운터싱크, 플랜지 및 돔형 헤드가 있는 알루미늄 및 스테인리스 스틸로 제공됩니다.
이 회사는 또한 스테인리스강 POP 리벳과 함께 사용하도록 설계된 다양한 강철제 원형 리벳 와셔를 제공합니다. 이 POP 리벳 와셔는 패스너를 설치하는 동안 더 큰 직경의 압력을 제공하여 재료에 압력을 분산시켜 당기는 것을 방지합니다. POP는 또한 고용량 12V 충전식 배터리, 특허받은 Quick Disconnect 노즈 하우징 및 높은 중량 대비 힘 비율을 특징으로 하는 경량 폴리머 리벳 도구를 제조합니다.
견적요청
나선형 스레드 삽입 도구천공된 구멍에서 새 삽입물을 설치하거나 오래된/손상된 나사 삽입물을 제거하는 데 이상적입니다. 강화 강철 구조와 UNC 또는 UNF 스레드가 특징인 맨드릴 및 노즈피스 포함(32 제품)
스레드 삽입 도구 액세서리산업용 공기 리벳 너트 도구와 함께 사용하도록 설계된 고품질 강철 어댑터 포함(1개 상품)
공압 제어 액세서리(18 제품)
에어 공구 액세서리(13 제품)
리벳 발표자리벳을 리벳팅 공구 앞쪽으로 자동 공급하고 작업자의 피로를 줄이는 데 사용됩니다. 1/8인치 표준 플랜지 리벳과 호환되며 최대 1000개의 리벳을 장착할 수 있습니다.(2 제품)
블라인드 리벳알루미늄, 구리 및 강철로 제작된 블라인드 리벳은 돔형, 대형 플랜지형 또는 카운터성크 헤드가 있습니다. 경첩과 문 손잡이를 부착하고 가죽, 플라스틱 또는 섬유를 관통하는 데 널리 사용됩니다. 다양한 헤드 직경, 헤드 높이 및 드릴 크기로 제공(186 제품)
무선 리베 터특허 받은 Quick Disconnect 노즈 하우징, 죠 케이스, 맨드릴 수집기 및 8896N의 최대 인장력을 특징으로 하는 무선 리벳팅 도구. 중부하용 블로우 성형 케이스, 고용량 12V 배터리, 충전기 및 노즈피스와 함께 제공(1개 상품)
리벳 와셔(4 제품)
너트 인서트강철 또는 클로로프렌으로 만든 잭 및 웰 너트 인서트는 우수한 인발 및 토크 아웃 저항을 제공하도록 설계되었습니다. 다양한 길이, 헤드 직경, 나사산 크기 및 그립 범위로 제공(11 제품)
리벳 도구강철 또는 알루미늄 블라인드 리벳을 설정/설치하도록 설계된 POP 리벳 도구 키트를 포함합니다. 견고한 강철 또는 알루미늄 구조, 윤곽이 잡힌 핸들 그립 및 101.5psi의 최대 작동 압력이 특징입니다. 에어 리베터, 핸드 플라이어 도구, 레버 도구 및 인서트 도구 키트도 사용 가능(8 제품)
하드 모자 액세서리(2 제품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(2 제품)
리베터모든 위치에 균일한 리벳을 고정하도록 설계된 산업용 압축 공기 리벳터입니다. 최대 압력과 당기는 힘은 각각 85psi와 3000lb(13344N)입니다.(3 제품)
엔진 선반(1개 상품)
Pop 정보
POP는 고품질 리벳 공구, 리벳 건, 리벳 공구 키트, 리벳 자동화 시스템, 스레드 인서트 공구 및 관련 부품 및 액세서리의 선두 제조업체입니다. POP 리벳은 설치가 쉽고 비용 효율적이며 항공기 산업에서 널리 사용되며 다용도성과 신뢰성을 제공하는 판금 합금과 함께 사용됩니다. POP의 블라인드 리벳은 명판, 경첩 및 간판을 부착하고 벽 및 천장 장식을 고정하는 데 사용할 수 있습니다. 이 리벳은 카운터싱크, 플랜지 및 돔형 헤드가 있는 알루미늄 및 스테인리스 스틸로 제공됩니다.
이 회사는 또한 스테인리스강 POP 리벳과 함께 사용하도록 설계된 다양한 강철제 원형 리벳 와셔를 제공합니다. 이 POP 리벳 와셔는 패스너를 설치하는 동안 더 큰 직경의 압력을 제공하여 재료에 압력을 분산시켜 당기는 것을 방지합니다. POP는 또한 고용량 12V 충전식 배터리, 특허받은 Quick Disconnect 노즈 하우징 및 높은 중량 대비 힘 비율을 특징으로 하는 경량 폴리머 리벳 도구를 제조합니다.
더 알아보기
- 가수 안전
- 유 크너
- 비지
- 확실한 샷
- 키샤프트
- 플라스틱 디스크 및 막대
- 도자기 실험기구
- 철근 로케이터
- 유압 크레인 잭
- 앵글 그라인더
- WHEATON KeepIT 냉동실 상자
- 승인된 벤더 사이펀
- HUMbolt Econ-O-Cap 캡핑 패드
- WESTWARD 긴 줄자
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 잠금 플러그
- KEO 제로 플루트 카운터싱크 및 디버링 도구 세트
- AKRO-MILS 30287 Akrobins 슈퍼 크기 상자
- ANSELL 56-007 Alphatec 중형 PVC 앞치마(밀폐형 그로밋 포함)
- IRONCLAD 콩 콜드 컨디션 방수 장갑
- BAYCO 제품 자체 수축 코드 릴