POP 리벳 도구 강철 또는 알루미늄 블라인드 리벳을 설정/설치하도록 설계된 POP 리벳 도구 키트를 포함합니다. 견고한 강철 또는 알루미늄 구조, 윤곽이 잡힌 핸들 그립 및 101.5psi의 최대 작동 압력이 특징입니다. 에어 리베터, 핸드 플라이어 도구, 레버 도구 및 인서트 도구 키트도 사용 가능
강철 또는 알루미늄 블라인드 리벳을 설정/설치하도록 설계된 POP 리벳 도구 키트를 포함합니다. 견고한 강철 또는 알루미늄 구조, 윤곽이 잡힌 핸들 그립 및 101.5psi의 최대 작동 압력이 특징입니다. 에어 리베터, 핸드 플라이어 도구, 레버 도구 및 인서트 도구 키트도 사용 가능
리벳 도구는 리벳을 재료에 설치하여 서로 고정하는 데 사용됩니다. 여기에는 에어 리벳 너트 도구, 핸드 플라이어 도구, 에어 리버터, 핸드 리벳 터, 클램프, 도구 키트 및...자세히 보기
리벳 너트 도구
스타일 | 모델 | 건설 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PNT110-M-키트 | ₩348,897 | ||||
B | PNT110-I | ₩162,837 | ||||
C | PNT310-I | ₩582,925 |
에어 리벳 도구
스타일 | 모델 | 건설 | 높이 | 항목 | 길이 | 최대. 압력 | 리벳 디아. | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 74202-00003 | ₩5,180,577 | ||||||||
B | 76003-00003 | ₩2,336,512 | ||||||||
B | 76002-00003 | ₩1,923,127 | ||||||||
B | 76001-00003 | ₩1,401,697 |
리벳 도구
조 세트, 스틸
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DPM400-084 | CG8YPV | ₩ 15,522 |
리벳 너트 키트, 표준, 6/32, 8/32, 10/24 ~ 1/4인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PNT110-I-키트 | AD3CBA | ₩ 366,940 |
리벳 도구, 철강 건설
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
60930 | CG8YPR | ₩ 143,027 |
더 알아보기
- 물걸레밀대/버킷
- 여과기
- 바닥재
- 커뮤니케이션
- 농업 테스트
- 발전기 전환 스위치-수동
- 위험한 위치 텀블러 스위치
- 스냅 동작 스위치
- 페인트 수집기 필터 패드
- 위상 변환기
- APPROVED VENDOR 각도 합성 수지 회색 T 다리 5 피트
- DAYTON 냉각수/재순환 펌프
- SAW TRAX 플립 정지
- FERVI 홀 커터 세트
- APPROVED VENDOR 2" Tri Clover 호환 피팅 연결 어댑터
- SPEARS VALVES PVC True Union 다이어프램 밸브 박스 스케줄 80 x 스케줄 40, FKM
- SPEARS VALVES PVC MDW 드레인 폐기물 및 벤트 피팅 P321 1/8 벤드, 허브 x 허브
- KERN AND SOHN 440-ACC 시리즈 보호용 작업 커버
- EBM-PAPST 팬 가드
- FOLLETT 셔틀