POP 에어 리베 터
스타일 | 모델 | 공기 유입구 | 건설 | 지름 | 높이 | 길이 | 도구 무게 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PRG540 | 1 / 4 "NPT | 알류미늄 | 4.75 " | 11.187 " | 7.5 " | 4.85의 파운드 | RFQ
|
B | PRG510A-플러스 | 1 / 8 "NPT | 캐스트 알루미늄 | 4.5 " | 9.625 " | 6 9 / 16 " | 3.60의 파운드 | RFQ
|
에어리 베터
POP 에어 리벳 터는 두 개의 금속판을 결합하기위한 금속 제조 및 조립 응용 분야에 사용됩니다. 유해한 자외선으로부터 보호하기 위해 알루미늄 / 주조 알루미늄 구조가 특징이며, 손 리벳 팅 도구보다 더 높은 압축력, 더 빠른 설치 및 손 피로 및 부상을 줄입니다. 이 에어 리버 터는 최대 3000lbf의 당기는 힘을 처리 할 수 있으며 1/8 및 1/4 인치 NPT 입구 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 방화 액세서리
- 마그네틱 안정기
- 테이블 범위 및 핫 플레이트
- 플로트 작동 드레인 밸브
- 드럼 포지셔너
- 캐스터 및 휠
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 연소 테스트
- 천장 타일 및 단열재
- 리니어 모션
- LEWISBINS 전도성 ESD 안전 분배기 상자
- VESTIL 달아서 카트
- HONEYWELL 내 화학성 장갑
- BURNDY YRB 시리즈 맞대기 접합
- ANVIL 스테인리스 볼 밸브
- IDEAL 접지 테일
- STANLEY 분필 라인 릴
- MORSE CUTTING TOOLS 스트레이트 플루트 탭 110 시리즈
- BALDOR / DODGE 리듀서, 크기 80
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 표준 감속기, 크기 47