VESTIL 스트래핑 카트
필터
팔 길이 : 40 "~ 64" , 브래킷 피벗 각도: 180도 , 피드 스트랩 높이: 8 "~ 28" , 코어 크기와 함께 사용: 16" x 3", 16" x 6", 8" x 8" , 포크 포켓 센터: 20 " , 포크 포켓 높이: 3" , 포크 포켓 폭: 7 1 / 2 " , 프레임 재질: 강철 , 핸들 높이: 42 " , 포함: 7 1/2" x 3" 포크 포켓 20" 중앙 장착, 27" 와이드 팔레트 트럭 수용 , 리프팅 러그 직경: 3 / 4 " , 리프팅 러그 두께: 1 / 4 " , 최대. 달아서 직경: 24 " , 최대. 달아서 폭: 3 / 4 " , 분. 핵심 직경: 8" , 분. 코어 폭: 3" , 분. 재료 직경: 8" , 팔레트 트럭 폭: 27 " , 폴리 스트래핑 릴 크기: 8 "X 8" , 강철 달아서 릴 크기: 16 인치 x 3 인치, 16 인치 x 6 인치 , 스트랩 크기: 3 / 4 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 압력 와셔 커넥터 및 어댑터
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- 임시 스트레이너
- 태핑 헤드
- 표면보호/먼지차단
- 천장 타일 및 단열재
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 콘크리트 테스트
- 실험실 진단
- KLEIN TOOLS 육각 키 세트
- BRADLEY 드 렌치 호스가있는 눈 세척
- DAYTON 헤비 듀티 배기 팬, TENV 인클로저, 3상 설계
- TSUBAKI 롤러 체인 연결 링크
- CHICAGO HARDWARE 턴버클 조, 아연 도금
- SAW TRAX 2000 시리즈 Makita Hypoid 수직 패널 톱
- ZSI-FOSTER 베타 헤비, 고무 인서트, 본체
- WOODHEAD 121129 시리즈 가스켓
- COOPER B-LINE B2088 시리즈 한 구멍 외경. 튜브 클램프
- HUMBOLDT 리니어 트래버스 머신