항목 | 스트래핑 디스펜서 |
캐스터 Dia. | 16 " |
캐스터 재질 | 충진 우레탄 폼 |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 26.4375 " |
포크 포켓 센터 | 20 " |
포크 포켓 높이 | 3" |
포크 포켓 사이즈 | 7-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 7 1 / 2 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 48.94 " |
포함 사항 | 7 1/2" x 3" 포크 포켓 20" 중앙 장착, 27" 와이드 팔레트 트럭 수용 |
길이 | 26.437 " |
리프팅 러그 직경. | 3 / 4 " |
리프팅 러그 두께 | 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 16 " |
최대. 코어 폭 | 8" |
최대. 재료 직경 | 16 " |
맥스. 달아서 폭 | 3 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 8" |
최소 코어 폭 | 3" |
최소 재료 직경 | 8" |
캐스터 수 | 2 |
정위 | 수직선 |
팔레트 트럭 폭 | 27 " |
폴리 달아서 릴 크기 | 8 "X 8" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strap-fp.pdf |
강철 달아서 릴 크기 | 16 인치 x 3 인치, 16 인치 x 6 인치 |
스트랩 소재 | 폴리프로필렌과 강철 |
트레이 높이 | 3 1 / 2 " |
트레이 길이 | 7" |
트레이 폭 | 18 " |
휠 지름 | 16 " |
휠 타입 | 충진 우레탄 폼 |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 58.95 |
선박 높이 (cm) | 123.98 |
선박 길이 (cm) | 67.15 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.