항목 | 스트래핑 디스펜서 |
팔 길이 | 40 "~ 64" |
캐스터 Dia. | 2"(전면), 10"(후면) |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 폭 | 3/4"(전면), 2 1/2"(후면) |
코일 타입 | 판지 |
색상 | 파랑, 노랑 |
깊이 | 25.375 " |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 2" |
높이 | 42.5 " |
길이 | 22 " |
자재 | 강철 |
최대 코어 직경 | 25 " |
최대. 코어 폭 | 25 " |
최대. 재료 직경 | 24 " |
최대. 달아서 직경. | 24 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 8" |
최소 코어 폭 | 3" |
캐스터 수 | 4 |
정위 | 수직선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-strap-p2.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
스트랩 소재 | 폴리 프로필렌 |
스트랩 크기 | 3 / 4 " |
트레이 높이 | 9" |
트레이 길이 | 11 1 / 2 " |
트레이 폭 | 13 " |
폭 | 30.5 " |
선박 중량 (kg) | 59.4 |
선박 높이 (cm) | 107.32 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 62.87 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.