DWYER INSTRUMENTS BTO 시리즈 바이메탈 온도계
필터
정확도 : -/+ 1% , 주변 온도. 범위: -58도 185도까지 NS , 케이스 유형: 밀폐 봉인 , 연결 위치: 조절할 수 있는 , 연결 크기: 1 / 2 " , 연결 타입: NPT , 다이얼 크기: 5" , 인클로저 등급: 네마 4X , 등급: 학년 304 , 하우징 재질: 스테인리스 강 , IP 등급: IP 66 , 렌즈 재질: 유리 , 루프 저항: 1045 옴 , 출력 신호: 4 ~ 20 mA , 필요한 전력: 10 ~ 33V DC , 감지 요소: 바이메탈 , 줄기 Dia.: 1 / 4 " , 습식 재료: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 서비스 카운터
- 소켓 세트
- 가스통 잠금
- 황동 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 테이크 업 장치
- 스위치
- 공작용품
- 살충제 및 해충 구제
- 하드웨어
- 마운트 및 진동 제어
- SQUARE D 버튼 액추에이터 산업용 스냅 스위치
- 3M EPS-200 시리즈, 열 수축 튜브
- DIXON 솔리드 엔드 캡
- HOFFMAN 유형 4,12 윈도우 키트
- MAGLINER 오퍼
- DAYTON 볼 테이블 완성
- MACROMATIC 시간 지연 릴레이
- NORTH BY HONEYWELL Chemsoft CE 일회용 장갑, 니트릴
- GARLAND MFG 온도 조절
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E17 크기, XDJS 단일 감속 감속기