SQUARE D 버튼 액추에이터 산업용 스냅 스위치
필터
액추에이터 길이 : 2.5 " , 깊이: 1.1 " , 키: 0.828 " , 하우징 재질: 플라스틱 , 길이: 2.5 " , 최대. 여행 전: 0.074 " , 장착 치수: 2.1 "센터 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 185도 F , 오버트래블: 0.015 " , 액추에이터 유형: 단추 , 전압 정격: 600 VAC
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 뒤 지원
- 출구 표지판 및 조명 조합
- 메고 미터
- 펜던트 제어 스테이션
- 히트 펌프 솔레노이드 코일
- 냉각
- HVAC 제어 장치
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 코르크
- 연기 추출기 및 액세서리
- HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE 원격 조명, 비상 조명
- REVVO Kingpinless 캐스터 (브레이크 포함), 폴리 우레탄
- WALTER TOOLS 7/32 "내접원, WCMW, Trigon, 초경 터닝 인서트
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 유기 과산화물 5.2
- APPROVED VENDOR 씰 U 컵
- ZEP 세차장, 드럼, 레드, 400 파운드, 액체
- ANVIL 유형 A 엔드 캡
- EAZYPOWER 에어 크래프트 드릴 비트
- VESTIL GR-F3R 시리즈 구조용 가드 레일, 노란색, 볼트 연결식
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 818 사이즈, Ironman 웜기어 감속기