REVVO 킹핀리스 캐스터 (브레이크 포함), 폴리 우레탄
필터
브레이크 타입 : 얼굴 접촉 , 캐스터 브레이크 포함: 가능 , 캐스터 하중 정격 범위: 1000 ~ 2999 파운드 , 캐스터 제품군: 브레이크가있는 킹핀리스 캐스터 , 캐스터 온도 사용 가능한 범위: 가능 , 캐스터 유형: 킹핀리스 스위블 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 회색 , 핵심 소재: 주철 , 경도계: 쇼어 A , 확장 리드: 아니 , 프레임 마감: 실버 에나멜 , 프레임 재질: 강철 , 내부 볼트 구멍 간격: 2-7/16 x 4-15/16" , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 장착 볼트 직경: 1 / 2 " , 비마킹: 가능 , 외부 볼트 구멍 간격: 3-3/8 x 5-1/4" , 플레이트 크기: 5-1/4 x 6-9/16" , 플레이트 두께: 0.281 " , 플레이트 유형: A , 경주로: 단일 볼 경화 , 회전 반경: 0" , 온도. 범위: -22도 ~ 176도 F , 휠 베어링: 롤러 , 휠 색상: 탄 , 휠 재질: 폴리 우레탄
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 전체 높이 | 교체 휠 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TSH150PT15T24BD | 1600의 파운드 | 8" | Mfr. 150 번 PT15 | 6" | 1.5 " | ₩ 415,922 | |
A | TSH200PT15T24BD | 2420의 파운드 | 10 " | Mfr. 200 번 PT15 | 8" | 1.75 " | ₩ 464,642 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트럭 저장 장치
- 스팀 호스
- 교정 가스
- 튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
- 맨홀 하우징 리프터
- 스레드 삽입
- 원심펌프
- 차량외장 액세서리
- 전등 안정기
- 커뮤니케이션
- ELDON JAMES 연결
- SIEVERT 수리 토치 키트
- TEMPCO 총검 어댑터 1/8-27 Npt
- RAIN BIRD 밸브 안티 사이펀
- PALMGREN 듀얼 포스트 자동 띠톱날
- COOPER B-LINE B822 시리즈 플라스틱 엔드 캡
- ANVIL 캡이 있는 소켓
- BALDOR MOTOR 압력 와셔 전용 모터, TEFC, 단상
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 6포인트 표준 소켓
- FANTECH 1SDE 42 시리즈 표준 의무 배기 벽 팬