튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
외부 배터리 충전기
스프레이 완드
Speedclean 스프레이 봉은 코일 청소 시스템을 사용하여 오염된 에어컨 코일, 응축기, 증발기 및 냉장 장치를 청소하도록 설계되었습니다. 이 스프레이 봉은 좁은 공간에서 손을 뻗어 청소할 수 있도록 쉽게 확장할 수 있으며 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 24, 36, 48 및 60인치 길이로 제공되는 다양한 스프레이 완드 중에서 선택하십시오.
Speedclean 스프레이 봉은 코일 청소 시스템을 사용하여 오염된 에어컨 코일, 응축기, 증발기 및 냉장 장치를 청소하도록 설계되었습니다. 이 스프레이 봉은 좁은 공간에서 손을 뻗어 청소할 수 있도록 쉽게 확장할 수 있으며 내구성을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 24, 36, 48 및 60인치 길이로 제공되는 다양한 스프레이 완드 중에서 선택하십시오.
미니 스플릿 빕 키트
Speedclean 스플릿 빕은 덕트리스/미니 스플릿 시스템에 부착되어 가압수 및 코일 클리너로 청소할 수 있습니다. 이 장치는 물이 벽 위로 쏟아지는 것을 방지하는 특허 기술을 갖추고 있습니다. 턱받이, 조정 가능한 장착 브래킷 및 접착 랩이 포함됩니다. 일부 모델에는 안전한 폐기를 위해 벽과 주변 환경에 물이 닿지 않도록 하는 양동이가 함께 제공됩니다.
Speedclean 스플릿 빕은 덕트리스/미니 스플릿 시스템에 부착되어 가압수 및 코일 클리너로 청소할 수 있습니다. 이 장치는 물이 벽 위로 쏟아지는 것을 방지하는 특허 기술을 갖추고 있습니다. 턱받이, 조정 가능한 장착 브래킷 및 접착 랩이 포함됩니다. 일부 모델에는 안전한 폐기를 위해 벽과 주변 환경에 물이 닿지 않도록 하는 양동이가 함께 제공됩니다.
스타일 | 모델 | Dimensions | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CJ-MSB-ACC- 키트 | ₩186,963 | RFQ | |
B | MSB- 키트 | ₩245,687 | RFQ | |
A | MSB- 키트 -NB | ₩238,738 | RFQ | |
C | MSB- 키트 -XL-NB | ₩281,272 | RFQ | |
D | MSB- 키트 -XL | ₩401,214 | RFQ |
FlowJet 저압 비누 노즐
Speedclean 압력 비누칠 교체 노즐은 코일을 안전하게 청소할 수 있는 충분한 압력을 제공하지만 손상시키지 않습니다. FlowJet 시스템과 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 내구성이 뛰어난 황동으로 만들어졌으며 청소가 쉽도록 코일에 닿을 수 있습니다.
Speedclean 압력 비누칠 교체 노즐은 코일을 안전하게 청소할 수 있는 충분한 압력을 제공하지만 손상시키지 않습니다. FlowJet 시스템과 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이 장치는 내구성이 뛰어난 황동으로 만들어졌으며 청소가 쉽도록 코일에 닿을 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | CJ-QDN-1512Y | ₩36,985 | RFQ |
B | CJ-QDN-LP25 | ₩26,396 | RFQ |
튜브 클리너 샤프트
Speedclean 튜브 세척 샤프트는 냉각기 튜브 세척 시스템과 함께 튜브 세척용으로 설계되었습니다. 거친 환경과 가혹한 산업적 학대에 대한 마모를 최소화하기 위해 외부가 나일론으로 코팅된 견고한 내부 샤프트가 특징입니다. 이 샤프트는 설치/교체가 용이하도록 표준 기계 커플링 및 나사산 브러시와 함께 제공됩니다. 15피트, 25피트, 35피트 길이로 제공되는 다양한 튜브 클리닝 샤프트 중에서 선택하십시오.
Speedclean 튜브 세척 샤프트는 냉각기 튜브 세척 시스템과 함께 튜브 세척용으로 설계되었습니다. 거친 환경과 가혹한 산업적 학대에 대한 마모를 최소화하기 위해 외부가 나일론으로 코팅된 견고한 내부 샤프트가 특징입니다. 이 샤프트는 설치/교체가 용이하도록 표준 기계 커플링 및 나사산 브러시와 함께 제공됩니다. 15피트, 25피트, 35피트 길이로 제공되는 다양한 튜브 클리닝 샤프트 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC-TC-S02-35R | ₩446,727 | RFQ | ||
A | SC-TC-S02-25R | ₩380,545 | RFQ | ||
A | SC-TC-S02-15R | ₩322,636 | RFQ | ||
B | SC-TC-S03-15R | ₩355,727 | RFQ | ||
B | SC-TC-S03-25R | ₩430,181 | RFQ | ||
B | SC-TC-S03-35R | ₩496,363 | RFQ |
랜스 어셈블리
Speedclean 랜스 어셈블리는 스프레이 막대를 사용하여 도달하기 어려운 영역 및 내부 코일의 물체 주변을 청소하도록 설계되었습니다. 이러한 익스텐션은 최대 화씨 200도의 고온과 최대 4000psi의 압력을 견딜 수 있는 크롬 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 24, 36, 48 및 60인치 길이로 제공되는 다양한 랜스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
Speedclean 랜스 어셈블리는 스프레이 막대를 사용하여 도달하기 어려운 영역 및 내부 코일의 물체 주변을 청소하도록 설계되었습니다. 이러한 익스텐션은 최대 화씨 200도의 고온과 최대 4000psi의 압력을 견딜 수 있는 크롬 도금 강철 구조를 가지고 있습니다. 24, 36, 48 및 60인치 길이로 제공되는 다양한 랜스 어셈블리 중에서 선택하십시오.
나일론 브러쉬
Speedclean 나일론 브러시는 튜브에서 가벼운 침전물을 제거하도록 설계되었습니다. 이 브러시에는 박테리아 성장을 방지하고 대부분의 산에 저항하는 나일론 강모가 있습니다. 10/1에서 2인치 범위의 크기로 1개 팩으로 제공됩니다.
Speedclean 나일론 브러시는 튜브에서 가벼운 침전물을 제거하도록 설계되었습니다. 이 브러시에는 박테리아 성장을 방지하고 대부분의 산에 저항하는 나일론 강모가 있습니다. 10/1에서 2인치 범위의 크기로 1개 팩으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-TC-BN-1 | ₩167,422 | ||||
A | SC-TC-BN-1 / 2 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-3 / 4 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-5 / 8 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-7 / 8 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-7 / 16 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-9 / 16 | ₩164,815 | ||||
A | SC-TC-BN-11 / 16 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-13 / 16 | ₩155,767 | ||||
A | SC-TC-BN-15 / 16 | ₩164,815 |
사각 커플링
Speedclean 커플링은 튜브 청소용 SpeedClean 플렉시블 샤프트에 맞도록 설계된 예비 부품입니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 가볍고 콤팩트하며 내구성이 있습니다. 이 장치의 높이와 길이는 각각 3/8인치와 2인치입니다.
Speedclean 커플링은 튜브 청소용 SpeedClean 플렉시블 샤프트에 맞도록 설계된 예비 부품입니다. 그들은 강철로 만들어졌으며 가볍고 콤팩트하며 내구성이 있습니다. 이 장치의 높이와 길이는 각각 3/8인치와 2인치입니다.
그릿 브러쉬
Speedclean 그릿 브러시는 좁은 그라우트 선과 고르지 않은 표면을 청소할 수 있는 유연한 구조를 특징으로 하며 튜브에서 나오는 가벼운 것부터 중간 정도의 잔해를 제거하는 데 이상적입니다. 이 브러시에는 박테리아 성장을 막고 대부분의 산에 저항하며 모양을 유지하는 나일론 카바이드 강모가 있습니다. 6개 단위 팩으로 제공됩니다.
Speedclean 그릿 브러시는 좁은 그라우트 선과 고르지 않은 표면을 청소할 수 있는 유연한 구조를 특징으로 하며 튜브에서 나오는 가벼운 것부터 중간 정도의 잔해를 제거하는 데 이상적입니다. 이 브러시에는 박테리아 성장을 막고 대부분의 산에 저항하며 모양을 유지하는 나일론 카바이드 강모가 있습니다. 6개 단위 팩으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-TC-BGB-125 | ₩149,187 | ||||
A | SC-TC-BGB-075 | ₩149,922 | ||||
A | SC-TC-BGB-100 | ₩152,547 |
빠른 연결 해제 어댑터
빠른 연결 피팅이 있는 Speedclean CoilJet 빠른 분리 어댑터는 CoilJet 코일 청소 장비에 맞도록 설계되었습니다. 이 장치는 코일 유지 관리를 위한 저압 제어 기능이 있습니다. 내구성이 뛰어난 황동으로 만들어졌으며 화씨 200도의 최대 유체 온도를 처리할 수 있습니다.
빠른 연결 피팅이 있는 Speedclean CoilJet 빠른 분리 어댑터는 CoilJet 코일 청소 장비에 맞도록 설계되었습니다. 이 장치는 코일 유지 관리를 위한 저압 제어 기능이 있습니다. 내구성이 뛰어난 황동으로 만들어졌으며 화씨 200도의 최대 유체 온도를 처리할 수 있습니다.
살포 지팡이
스타일 | 모델 | Dimensions | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC-VSC-M0018 / N | ₩77,356 | RFQ | ||
B | 8945-0-DEG-FW12 | ₩117,472 | RFQ | ||
C | SC-CS- 완드 | ₩80,258 | RFQ | ||
D | 8945-0-DEG-플렉스 | ₩136,512 | RFQ |
스타일 | 모델 | 길이 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-TC-S02-15R | ₩889,490 | |||||
A | SC-TC-S03-15R | ₩872,375 | |||||
A | SC-TC-S03-25R | ₩614,775 | |||||
A | SC-TC-S02-25R | ₩774,532 | |||||
A | SC-TC-S03-35R | ₩623,962 | |||||
A | SC-TC-S02-35R | ₩563,220 |
랜스 어셈블리
스프레이 막대, 직각, 36" 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC-WWSS-HF | AB8VKR | ₩ 474,197 |
CJ-95용 러그가 있는 외부 배터리 충전기, 12 VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
8924 | AE3AJA | ₩ 266,717 |
CJ-95 CoilJet용 교체용 배터리 충전기, 12VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CJ-9693 | AE3AJK | ₩ 293,667 |
CJ-WWSS용 확장, 16" 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CJ-WWSS-EXT | AE3AJR | ₩ 264,407 |
콘덴서 바늘, 알루미늄, 150 Psi
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CN-03 | AE3AJT | ₩ 432,197 |
CJ-125용 충전기 키트(배터리 및 충전기 포함), 12 VDC
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CJ125-KIT-SB | AH2KWX | ₩ 673,505 |
피팅이있는 연장 호스, 12 Ft, 3.25 Gpm, 125도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
CJ-HF-EXTHOSE | AH2KXC | ₩ 176,557 |
유리세정제 어태치먼트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SC-VSC-M0117 / N | AX3KGG | ₩ 57,094 | 자세히 |
튜브 및 코일 청소 장비 액세서리
Raptor Supplies 넓은 범위의 스피드클린 체크 밸브, 응축기 바늘, 커플링, 외부 배터리 충전기, 암형 및 수형 커넥터, 그릿 브러시, 포밍 노즐 및 랜스 어셈블리를 포함한 튜브 및 코일 청소 액세서리. 익스텐션 랜스 어셈블리는 코일 내부의 좁은 공간과 접근하기 어려운 영역에 있는 물체 주변에서 더 멀리 도달하고 빠르게 청소할 수 있는 기능을 제공합니다. 포밍 노즐은 포밍 코일 클리너 스프레이에 공기를 추가하여 거품 수준을 높이고 HVAC 및 냉동 코일에서 먼지를 제거합니다. 빠른 분리를 통해 코일 청소 시스템에 쉽게 연결하고 분리할 수 있습니다. 우리는 또한 가장 좁은 지점까지 닿도록 구부릴 수 있는 고급 구리로 만든 유연한 지팡이를 제공합니다.
더 알아보기
- 파이프/튜브/절연
- 와셔
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 도어 하드웨어
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- Devalving 도구
- 플랫폼 리프트 및 스태커 액세서리
- 트랙 톱
- 인덱서 블 보링 밀링 및 터닝 키트
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- ORBIS 부착 된 뚜껑 용기
- HYDE 퍼티 나이프
- STARRETT 분홍색 화강암 평행선, 2/4면, 최대 100mm 두께
- NB 미니 가이드 어셈블리 캐리지
- DIXON 긴 너트
- UNISTRUT 스윙 도관 걸이
- COOPER B-LINE B109 시리즈 XNUMX 홀 탭 코너 앵글
- TYGON E-1000 시리즈 Ultrasoft 실험실 튜빙
- EATON 스위치 어셈블리
- EATON 회전